2,367件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツール

    ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS

    大洋ツール
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツール

    ロング柄Tスロットカッター TC-LS

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツール

    ダブルアンギュラーカッター WAC

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 外丸フライス VEX 大洋ツール

    外丸フライス VEX

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
  • プレーンカッター PC 大洋ツール

    プレーンカッター PC

    大洋ツール
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390 肩削りカッター

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量タイプです。
    用途肩削り用
  • 工具部品(レンチ) タンガロイ

    工具部品(レンチ)

    タンガロイ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラタイプカッタ HSV-M タンガロイ

    モジュラタイプカッタ HSV-M

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル

    刃先交換式ドリル MVX

    三菱マテリアル
    58,980税込64,878
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X2.0

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)2柄径(Φ)6首長(mm)4
  • MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工

    MCO TSカッター(Tスロットカッター)

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
    材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
    用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式ドリル PXDZ 5D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    独自の方式で強固な締結:独自の締結方法により、ねじを使用せずに強固な締結を実現。ねじの強度などの不安定要素をなくし、容易な取付け取り外しが可能。大径加工に最適な設計刃形。背抜き加工により、加工中の切りくずのかみこみを防止。研磨による溝仕上げ加工により、スムーズな切りくず排出。内部給油により高能率加工が可能。被削材別に最適なヘッドを選択。ヘッドの交換で1つのボディで複数の加工径に対応可能。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・調質鋼(~35HRC):穴あけ加工仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
  • ノスドリル(小ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(小ノス)

    理研製鋼
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • 六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)

    六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
    用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
  • パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    強力型柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型・右刃・右ネジレ20°
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
  • 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付Wアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(W両角度付)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • 柄付メタルソー EIKO(栄工舎)

    柄付メタルソー

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイス+TiNコート
    用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
  • 側刃付キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    側刃付キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    側刃付キーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質SKH51公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028
  • 裏ザグリ用ガイドホルダー EIKO(栄工舎)

    裏ザグリ用ガイドホルダー

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイド付きホルダー(バー)
    用途裏ザグリ用ホルダー案内径公差(mm)d8
  • Oリング用アリ溝カッター 4枚刃 EIKO(栄工舎)

    Oリング用アリ溝カッター 4枚刃

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00
  • ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM タンガロイ

    ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM

    タンガロイ
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷
    油穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)

    超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃 ステン用荒
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

    EIKO(栄工舎)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
  • 超硬ソリッドTスロットカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドTスロットカッター

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ソリッドのTスロットカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.03公差(mm)【刃厚】0/-0.02
  • 超硬ソリッドアンギュラカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアンギュラカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドのアンギュラカッターロング
    用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)130表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
  • 超硬スーパーミニキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬のミニキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
  • 超硬スーパーミニコンベックスロング EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックスロング

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.01
  • 超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックス

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
  • 超硬スーパーミニスロットロング EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニスロットロング

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05
フライスカッター