絞り込み
ねじの呼び
- M5.5(1)
- UNC 1/2(1)
食付
- 2.5(1)
全長(mm)
- 60(1)
材質
- バナジウムハイス(1)
シャンク径(mm)
- 5.5(1)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
TiN系コーティング・ノンコーティング
ねじ長さ(mm)
- 10.8
- 8(199)
- 9(214)
- 10(196)
- 11(310)
- 12(255)
- 13(398)
- 14(174)
- 15(395)
- 16(263)
- 18(301)
- 19(438)
- 20(286)
- 22(269)
- 24(320)
- 28(171)
- 29(216)
- 30(256)
- 32(205)
- 35(195)
- 45(247)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)