絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(19)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
食付
- 1(2)
- 1.5(4)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 4(4)
- 5(7)
材質
- ハイス(20)
全長(mm)
- 36(19)
- 80(1)
シャンク径(mm)
- 3(20)
表面処理
- その他コーティング(5)
- ノンコーティング(1)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(5)
その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 5.4
- 8(199)
- 9(214)
- 10(195)
- 11(309)
- 12(254)
- 13(398)
- 14(173)
- 15(395)
- 16(262)
- 18(301)
- 19(436)
- 20(285)
- 22(268)
- 24(319)
- 28(171)
- 29(215)
- 30(255)
- 32(204)
- 35(195)
- 45(247)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- OSG(オーエスジー)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ


























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)