絞り込み
ねじの呼び
  • M5(4)
材質
  • ハイス(3)
全長(mm)
  • 41
  • 46(360)
  • 52(366)
  • 55(187)
  • 60(416)
  • 62(559)
  • 65(210)
  • 70(656)
  • 75(485)
  • 80(501)
  • 82(393)
  • 85(202)
  • 88(268)
  • 90(324)
  • 95(450)
  • 100(618)
  • 105(326)
  • 110(219)
  • 120(248)
  • 125(182)
  • 150(197)
シャンク径(mm)
  • 6.35(3)
ねじ長さ(mm)
  • 9.5(2)
ブランド
  • フェルケル(2)
  • Wera(1)
  • RUKO(1)
フェルケル・Wera・RUKO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    Wera
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
  • 六角軸タッピングドリル フェルケル

    六角軸タッピングドリル

    フェルケル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル

    六角軸タッピングドリル チタンコーティング

    フェルケル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
タップ・ダイス