絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- M5(1)
- M10(3)
- M12(1)
- その他(1)
食付
- 2.5(1)
材質
- ハイス(4)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 76
- 46(349)
- 52(354)
- 55(182)
- 60(404)
- 62(542)
- 65(206)
- 70(642)
- 75(475)
- 80(494)
- 82(387)
- 85(200)
- 88(261)
- 90(323)
- 95(440)
- 100(613)
- 105(321)
- 110(217)
- 120(246)
- 125(182)
- 150(197)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 5.5(1)
- 8(4)
表面処理
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(1)
多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
- 5.6(1)
- 15(1)
5.6・15
ブランド
- カーメックス(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Thread Master(1)
カーメックス・JEFCOM(ジェフコム)・OSG(オーエスジー)・Thread Master
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

六角軸ポイントタップ
Thread Master(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M
ドリル付スパイラルタップ V-DR-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数2ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)タップ:45ドリル:45精度表記STD
タップ&ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)76質量(g)18ピッチ(mm)1.5ねじ径M10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、適合被削材厚(mm)10以下
超硬ソリッドミルスレッドISO
カーメックス¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から5日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)