絞り込み
ねじの呼び
- 7/16(6)
- 1/2(13)
- G(PF) 1/2(6)
- M2(4)
- M2.3(4)
- M2.5(4)
- M2.6(4)
- M6(2)
- M11(18)
- M12(8)
- M13(2)
- M18(7)
- M19(2)
- M20(5)
- NPT 1/2(2)
- Rc(PT) 1/2(14)
- Rp(PS) 1/2(6)
- UNC 7/16(9)
- UNF 7/16(15)
- W7/16(6)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(11)
- 2(1)
- 2.5(17)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 5(10)
- 9(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(45)
- バナジウムハイス(17)
- 合金工具鋼(23)
- 粉末ハイス(3)
全長(mm)
- 80
- 40(52)
- 42(64)
- 44(58)
- 46(121)
- 52(119)
- 60(123)
- 62(149)
- 65(62)
- 70(128)
- 75(125)
- 82(111)
- 85(56)
- 88(79)
- 95(116)
- 100(84)
- 105(89)
- 115(73)
- 120(90)
- 135(51)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 8(31)
- 8.5(7)
- 9.5(2)
- 14(8)
- 15(5)
- 18(23)
表面処理
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(3)
- ノンコーティング(10)
- ホモ処理(10)
- 多層コーティング(3)
- 酸化処理(OX)(1)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(9)
- 27(5)
- 29(6)
- 30(5)
- 35(17)
- 38(10)
8・9・10・11・12・13・14・15・18・20・22・25・27・29・30・35・38
ブランド
- OSG(オーエスジー)(28)
- イシハシ精工(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- SKC(11)
- TRUSCO(3)
- ライト精機(3)
- TDT(田野井)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ユニーズ(1)
OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・TRUSCO・ライト精機・TDT(田野井)・SK(新潟精機)・ユニーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理










































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)