絞り込み
ねじの呼び
- 7/16(3)
- 1/2(18)
- G(PF) 1/2(9)
- M2(6)
- M2.6(2)
- M3(4)
- M4(4)
- M5(2)
- M6(10)
- M8(2)
- M10(2)
- M11(4)
- M12(11)
- M18(2)
- NPT 1/2(6)
- Rc(PT) 1/2(17)
- Rp(PS) 1/2(8)
- UNC 7/16(10)
- UNF 7/16(15)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(1)
- 1.5(10)
- 2(4)
- 2.5(23)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(6)
- 4.5(2)
- 5(12)
材質
- ハイス(66)
- バナジウムハイス(24)
- 合金工具鋼(25)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 80
- 40(75)
- 42(46)
- 44(66)
- 46(201)
- 52(222)
- 55(81)
- 60(225)
- 62(312)
- 65(71)
- 70(260)
- 75(243)
- 82(180)
- 85(70)
- 88(88)
- 95(145)
- 100(132)
- 105(98)
- 120(67)
- 150(47)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(6)
- 4(3)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(12)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 8(24)
- 8.5(9)
- 10(6)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 18(37)
表面処理
- TiAlN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(8)
- ノンコーティング(18)
- ホモ処理(14)
- 多層コーティング(3)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(8)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 9(4)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(1)
- 27(8)
- 29(5)
- 30(1)
- 35(29)
- 38(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・25・26・27・29・30・35・38・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- イシハシ精工(15)
- EFFORT(エホート)(13)
- TRUSCO(11)
- ライト精機(5)
- SKC(3)
- グーリング(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ユニーズ(2)
- SK(新潟精機)(1)
- リコイルジャパン(1)
- フェルケル(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・EFFORT(エホート)・TRUSCO・ライト精機・SKC・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニーズ・SK(新潟精機)・リコイルジャパン・フェルケル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
ユニーズ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
タップ
リコイルジャパン¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P











































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)