絞り込み
ねじの呼び
- 5/8(3)
- 1"(18)
- 1-1/16(2)
- BC 1(1)
- G(PF) 5/8(2)
- M20(2)
- M22(4)
- M24(6)
- M25(5)
- M26(27)
- M27(86)
- Rc(PT) 5/8(2)
- Rp(PS) 5/8(2)
- TR25(2)
- U 1-1/16(2)
- UNC 1(12)
- UNF 1(12)
- UNS 1(4)
- W1(20)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(15)
- 2(2)
- 2.5(31)
- 2.75(2)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(31)
- 6(1)
- 9(2)
- 25(3)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(90)
- バナジウムハイス(33)
- 合金工具鋼(19)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 85(4)
- 95(15)
- 105(11)
- 110(2)
- 120(3)
- 125(41)
- 130(65)
- 140(3)
- 145(1)
- 150(8)
- 160(9)
- 165(1)
- 186(1)
- 200(12)
- 220(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 250(11)
- 270(2)
- 300(1)
シャンク径(mm)
- 20
- 3(222)
- 4(406)
- 5(397)
- 5.5(408)
- 6(564)
- 6.2(388)
- 7(452)
- 8(330)
- 8.5(387)
- 10.5(323)
- 11(181)
- 12.5(286)
- 14(401)
- 15(220)
- 17(192)
- 18(187)
- 19(172)
- 23(232)
- 26(164)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(5)
- ノンコーティング(14)
- ホモ処理(17)
- 多層コーティング(5)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(15)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 18(1)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(3)
- 26(2)
- 27.7(1)
- 30(6)
- 36(1)
- 37(11)
- 38(4)
- 39(21)
- 45(51)
- 46(4)
- 52(1)
- 53.34(1)
- 54(1)
- 57.15(1)
- 60(6)
- 62(3)
- 170(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
18・20・24・25・26・27.7・30・36・37・38・39・45・46・52・53.34・54・57.15・60・62・170・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(59)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- SKC(26)
- エスコ(10)
- イシハシ精工(8)
- カーメックス(6)
- TRUSCO(3)
- NACHI(不二越)(2)
- プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・エスコ・イシハシ精工・カーメックス・TRUSCO・NACHI(不二越)・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)