絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(5)
- 3/8(46)
- G(PF) 1/8(18)
- M7(15)
- M8(24)
- M9(45)
- M9.5(4)
- M10(394)
- M12(6)
- SM 11/32(3)
- TV10(3)
- UN 3/8(3)
- UNC 1/4(17)
- UNC 3/8(51)
- UNEF 3/8(8)
- UNF 1/4(18)
- UNF 5/16(7)
- UNF 3/8(53)
- W3/8(46)
- その他(29)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(1)
- 1.5(58)
- 2(29)
- 2~3(7)
- 2.5(108)
- 2.75(2)
- 3(22)
- 3.5~5(1)
- 3.5~5.5(1)
- 4(27)
- 4.5(10)
- 5(102)
- 5.5(4)
- 9(8)
- その他(1)
全長(mm)
- 55(2)
- 62(5)
- 63(1)
- 70(41)
- 72(34)
- 73(6)
- 75(360)
- 80(60)
- 85(2)
- 90(44)
- 100(90)
- 120(11)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(1)
- 150(80)
- 160(1)
- 200(12)
- 250(1)
- 300(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(358)
- バナジウムハイス(97)
- 合金工具鋼(47)
- 粉末ハイス(57)
- 超硬合金(26)
- 鋼(1)
シャンク径(mm)
- 7
- 3(233)
- 4(481)
- 5(422)
- 5.5(439)
- 6(768)
- 6.2(418)
- 8(526)
- 8.5(418)
- 10(261)
- 10.5(345)
- 11(290)
- 12(267)
- 12.5(313)
- 14(500)
- 15(247)
- 17(212)
- 18(247)
- 20(196)
- 23(247)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- CrN系コーティング(4)
- TiAlN系コーティング(8)
- TiCN系コーティング(11)
- TiN系コーティング(28)
- その他コーティング(48)
- ノンコーティング(66)
- ホモ処理(67)
- 多層コーティング(32)
- 窒化処理(NI)(16)
- 酸化処理(OX)(34)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 10(35)
- 10.5(11)
- 11(6)
- 12(28)
- 13(29)
- 14(9)
- 15(79)
- 15.7(5)
- 16(11)
- 17(5)
- 18(27)
- 18.9(5)
- 19(27)
- 20(64)
- 22(34)
- 23(84)
- 24(150)
- 30(13)
- 32(45)
- 35(27)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
10・10.5・11・12・13・14・15・15.7・16・17・18・18.9・19・20・22・23・24・30・32・35・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- OSG(オーエスジー)(144)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(121)
- イシハシ精工(65)
- プロトティップ(65)
- エスコ(34)
- ワルター(28)
- TRUSCO(27)
- SKC(24)
- グーリング(20)
- NACHI(不二越)(19)
- カーメックス(18)
- TDT(田野井)(7)
- 日本スプリュー(4)
- TZ(4)
- ライト精機(3)
- TPT(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- サンドビック(1)
- 早坂精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・プロトティップ・エスコ・ワルター・TRUSCO・SKC・グーリング・NACHI(不二越)・カーメックス・TDT(田野井)・日本スプリュー・TZ・ライト精機・TPT・PROCHI(プロチ)・サンドビック・早坂精密工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(199)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
スパイラルタップ ホモ処理
(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク
(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
...














































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)