絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(10)
  • G(PF) 3/8(10)
  • G(PF) 1/2(10)
  • M1.4(10)
  • M2(15)
  • M2.3(13)
  • M2.5(14)
  • M2.6(15)
  • M3(25)
  • M3.5(13)
  • M4(25)
  • M5(23)
  • M6(32)
  • M8(28)
  • M10(28)
  • M12(25)
  • M14(12)
  • M16(13)
  • M18(10)
  • M20(10)
食付
  • 4
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(267)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(16)
  • 3.5~5(6)
  • 4.5(19)
  • 5(140)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
材質
  • ハイス(47)
  • バナジウムハイス(15)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(3)
全長(mm)
  • 36(11)
  • 42(15)
  • 44(8)
  • 46(19)
  • 52(20)
  • 55(13)
  • 60(21)
  • 62(37)
  • 65(15)
  • 70(19)
  • 75(21)
  • 80(20)
  • 82(18)
  • 85(11)
  • 88(8)
  • 95(20)
  • 100(17)
  • 105(13)
  • 120(12)
  • 150(12)
シャンク径(mm)
  • 3(17)
  • 4(27)
  • 5(27)
  • 5.5(26)
  • 6(35)
  • 6.2(25)
  • 7(27)
  • 8(20)
  • 8.5(22)
  • 10.5(13)
  • 11(16)
  • 12.5(14)
  • 14(28)
  • 15(11)
  • 17(7)
  • 18(17)
  • 19(8)
  • 20(5)
  • 23(16)
  • 26(12)
表面処理
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(12)
  • ホモ処理(11)
  • 多層コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(4)
  • 酸化処理(OX)(4)
TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 7(7)
  • 8.1(7)
  • 9(23)
  • 10(12)
  • 11(29)
  • 12(14)
  • 13(24)
  • 14(7)
  • 15(27)
  • 18(14)
  • 19(38)
  • 22(8)
  • 23(12)
  • 24(8)
  • 26(7)
  • 28(17)
  • 29(10)
  • 32(6)
  • 35(15)
  • 45(17)
7・8.1・9・10・11・12・13・14・15・18・19・22・23・24・26・28・29・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
  • エスコ(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)

    超硬ハンドタップ TC-HT

    TDT(田野井)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rp食付4P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理
  • 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付4P
  • ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P
  • 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)111規格JIS呼び寸法M16×1.5等級G9溝数8下穴径(Φmm)15.31山数1.5ねじ長さ(mm)18呼び16全長L(mm)110タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付4Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676凸数8寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
  • [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,460~税込¥2,706~
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
タップ・ダイス