絞り込み
ねじの呼び
  • 9/16(2)
  • BC 9/16(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
食付
  • 7
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(271)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(18)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(19)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
材質
  • ハイス(4)
全長(mm)
  • 82(1)
  • 95(3)
  • 110(1)
シャンク径(mm)
  • 8.5(2)
  • 10.5(1)
  • 12.5(4)
表面処理
  • その他コーティング(4)
その他コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 26(4)
26
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • 自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    自転車ねじ用
    仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • 自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    自転車ねじ 左ねじ用
    仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工
タップ・ダイス