絞り込み
厚さ(mm)
1.59・2.38・2.6・2.78・3・3.18・3.5・3.97・4・4.76・4.7625・4.8・5・5.5・5.56・6・6.35・7・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: チップ

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
14,481件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMX 住友電工ハードメタルチップ CNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0
チップ SECN 住友電工ハードメタルチップ SECN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ RPGT-RD 住友電工ハードメタルチップ RPGT-RD住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質ST20E形状円形勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ粗切削用 全周型穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NIR 住友電工ハードメタルチップ NIR住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
チップ CNGA 住友電工ハードメタルチップ CNGA住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ HFPR イスカルチップ HFPRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GIQL イスカルチップ GIQLイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC528厚さ(mm)11穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIPA イスカルチップ GIPAイスカル
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.14穴の形状-チップブレーカ片面
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IRイスカル
6,798税込7,478
1箱(5個)
翌々日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908トラスコ品番203-0314種別内径ねじ用形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.05寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ RCGT-AS イスカルチップ RCGT-ASイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC20形状円形厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HGN イスカルチップ HGNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GSFU イスカルチップ GSFUイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
穴の形状-
チップ GITM イスカルチップ GITMイスカル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質IB50穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
7,498税込8,248
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) Qカット ぬすみ加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット ぬすみ加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 旋削加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 倣い加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビックT-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップサンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 300 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG 三菱マテリアルチップ WNMG三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-SH 三菱マテリアルチップ VNMG-SH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-MS 三菱マテリアルチップ VNMG-MS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ