絞り込み
厚さ(mm)
1.59・2.38・2.6・2.78・3・3.18・3.5・3.97・4・4.76・4.7625・4.8・5・5.5・5.56・6・6.35・7・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: チップ

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14,481件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGR-B 京セラチップ TPGR-B京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ
4,598税込5,058
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-GP 京セラチップ TPMT-GP京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMM 京セラチップ DNMM京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ
4,198税込4,618
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEEN422F/TN タンガロイチップ SEEN422F/TNタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NP-DCMT-F 三菱マテリアルチップ NP-DCMT-F三菱マテリアル
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ MGTR 三菱マテリアルチップ MGTR三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ MGTL 三菱マテリアルチップ MGTL三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ MGTL 三菱マテリアルチップ MGTL三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
チップ GTCT 三菱マテリアルチップ GTCT三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNGM-MJ 三菱マテリアルチップ DNGM-MJ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 三菱マテリアルチップ DNGA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMW 三菱マテリアルチップ DCMW三菱マテリアル
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-F 三菱マテリアルチップ DCGT-F三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CTAT 三菱マテリアルチップ CTAT三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPGT-F 三菱マテリアルチップ CPGT-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMA 三菱マテリアルチップ CNMA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ CNGG-FJ 三菱マテリアルチップ CNGG-FJ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CG06RS 三菱マテリアルチップ CG06RS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカ付き
チップ CG05RS 三菱マテリアルチップ CG05RS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.5穴の形状-チップブレーカブレーカなし
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CCET-SR 三菱マテリアルチップ CCET-SR三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ