絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・10・11・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・ワルター・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・DIJET(ダイジェット工業)・テグテックジャパン・富士元工業・グーリング・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・HORN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: チップ

特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
14,578件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ GMM 京セラ

    チップ GMM

    京セラ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
  • チップ S32MOZ 富士元工業

    チップ S32MOZ

    富士元工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SMGTR 三菱マテリアル

    チップ SMGTR

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状ひし形86°逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT-HQ 京セラ

    チップ DCMT-HQ

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ DCGTR/L-W15

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGTR/L-W20 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W20

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ PVDコーティング 溝用 京セラ

    チップ PVDコーティング 溝用

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TNGG R/L-S 京セラ

    チップ TNGG R/L-S

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG R/L-B 京セラ

    チップ TNGG R/L-B

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    6,698税込7,368
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMG 京セラ

    チップ DNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • Cカッターミニ用チップクランプ BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ用チップクランプ

    BIG DAISHOWA
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイビット BIG DAISHOWA

    スローアウェイビット

    BIG DAISHOWA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    センターボーイ用スローアウェイビット
  • 部品 トルクススクリュー イスカル

    部品 トルクススクリュー

    イスカル
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNMU (汎用) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNMU (汎用)

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラ

    フライス加工用チップ BDMT-JT

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ TNMG-SM タンガロイ

    チップ TNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
  • CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形55°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)55
チップ