絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 11.8(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 9.52
  • 3(712)
  • 3.2(162)
  • 3.5(178)
  • 4(678)
  • 4.5(177)
  • 5(410)
  • 5.5(175)
  • 6(985)
  • 6.35(784)
  • 6.5(184)
  • 7(359)
  • 8(791)
  • 9(355)
  • 10(904)
  • 11(320)
  • 12(785)
  • 13(299)
  • 14(278)
  • 16(385)
  • 20(288)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
全長(mm)
  • 120(2)
  • 430(1)
溝長(mm)
  • 65(2)
  • 295(1)
ブランド
  • 理研製鋼(2)
  • グーリング(1)
理研製鋼・グーリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング

    571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    10日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
ドリル