絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(2)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(2)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 14.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 9.52
- 3(1,100)
- 3.5(190)
- 4(2,121)
- 5(647)
- 6(3,735)
- 6.35(990)
- 7(404)
- 8(3,032)
- 9(388)
- 10(3,462)
- 11(360)
- 12(3,059)
- 13(432)
- 14(520)
- 16(2,038)
- 18(332)
- 20(1,823)
- 25(926)
- 32(631)
- 42(273)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 120(2)
- 430(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
溝長(mm)
- 65(2)
- 295(1)
ブランド
- 理研製鋼(2)
- グーリング(1)
- はくでん(1)
理研製鋼・グーリング・はくでん
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
バイメタルホールソー
はくでん¥429~税込¥472~1個6日以内出荷配管工事、電設工事、DIY、設備メンテナンスまで幅広い用途で活躍します。使用時は保護メガネ・手袋等を着用し、緩んだ状態で使わないでください。割れ・欠けを発見したら、ご使用を中止してください。材質M42シャンク径(Φmm)9.52
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥25,980税込¥28,5781本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材