絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 60
- 1(1,356)
- 1.5(1,298)
- 2(1,770)
- 2.5(1,367)
- 3(2,570)
- 3.5(1,428)
- 4(2,675)
- 4.5(1,325)
- 5(2,628)
- 5.5(1,293)
- 6(3,103)
- 7(1,713)
- 8(2,905)
- 9(1,700)
- 10(3,106)
- 11(1,543)
- 12(2,967)
- 14(1,411)
- 16(2,063)
- 20(1,931)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 11(5)
- 12(6)
- 13(3)
- 16(2)
- 32(24)
- 42(28)
- 50(1)
- BS9(5)
- MT4(2)
- MT5(15)
全長(mm)
- 60(3)
- 66(3)
- 68(3)
- 90(4)
- 160(9)
- 170(10)
- 185(4)
- 200(4)
- 230(3)
- 235(3)
- 240(3)
- 245(6)
- 285(4)
- 295(7)
- 350(5)
- 400(8)
- 410(3)
- 415(3)
- 425(4)
- 450(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(9)
- ハイス(68)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(23)
- 鋼(5)
溝長(mm)
- 30(1)
- 35(4)
- 36(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 166(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 222(2)
- 270(8)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
表面処理
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 大洋ツール(24)
- FKD(フクダ精工)(15)
- スターエム(13)
- アサヒ工具(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- ヤマト(切削工具)(10)
- 岡崎精工(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- 日研工作所(6)
- 三和研磨工業(4)
- NACHI(不二越)(3)
- プラス工具(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 理研製鋼(2)
- イシハシ精工(1)
- WEBA(1)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ブランドをもっと見る
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・スターエム・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・日研工作所・三和研磨工業・NACHI(不二越)・プラス工具・三菱マテリアル・理研製鋼・イシハシ精工・WEBA・京セラ・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

マシンリーマ
岡崎精工¥229,800~税込¥252,780~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥239,800~税込¥263,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
超硬P型座掘錐(パイプ付)
スターエム¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
テーパシャンクドリル
岡崎精工¥229,800~税込¥252,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付
スターエム¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.28 超硬座掘錐 標準径
スターエム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/82、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ザグリカッター
WIZ'A¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥15,900税込¥17,4901本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
スターエム¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥279,800税込¥307,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
4枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥279,800~税込¥307,780~1本当日出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
スターエム¥8,998~税込¥9,898~1セット翌日出荷から翌々日出荷材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬ALC座掘
スターエム¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥199,800~税込¥219,780~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥389,800税込¥428,7801本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)
スターエム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。セット内容六角レンチ/ 専用レンチ材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材