絞り込み
全長(mm)
- 117(5)
有効長(mm)
- 91
- 50(15)
- 52(6)
- 65(10)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(31)
- 130(43)
- 140(8)
- 145(8)
- 170(19)
- 180(36)
- 195(20)
- 200(15)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(16)
- 230(24)
- 270(13)
- 280(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- WIZ'A(1)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレード木工 超仕上げ用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1シート(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き
WIZ'A¥859税込¥9451個当日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)117色シルバータイプ直線用長刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材2~651インチ当たり山数8.5~12入数2本
ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷幅広い厚さに対応。木工用高速切断仕上げ用に最適適合機種ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)117タイプ切断/直線切断能力(mm)木材合板/2.0~651インチ当たり山数8~13有効刃長(mm)91
ジグソーブレード プラスチック用
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381シート(3本)当日出荷プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。 プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。 プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断