絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(136)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(60)
- フナソー(59)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
ジグソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781シート(3本)3日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬全長(mm)132刃形あさり刃有効長(mm)106切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT367XHM
SBR-0430-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2794材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
SBR-0425-1 ライノブレード
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2790材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)230切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
SBR-0930-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2781材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数9有効刃長(mm)280
SBR-0925-1 ライノブレード
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-4265材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数9有効刃長(mm)230
SBR-0920-1 ライノブレード
ベッセル¥479税込¥5271個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2792材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)200山数9有効刃長(mm)180
SBC-2420-1 チーターブレード
ベッセル¥469税込¥5161個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2777材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス~3.0
SBC-1825-1 チーターブレード
ベッセル¥559税込¥6151個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2764材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
バンドソー用ノコ刃 合金
新ダイワ¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
ライノブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様です。 解体作業を重視した厚刃タイプ、釘入り木材などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
Vチーターブレード木材用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種木材を高速切断可能です。用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
Vチーターブレード竹用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種竹を高速切断可能です。用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5
バンドソー替刃 スチロール用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
ジグソーブレード新建材円切り
SK11¥449税込¥4941個(2枚)翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)60山数(インチ当り)14切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥409~税込¥450~1枚ほか翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数10-14刃型バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥389~税込¥428~1枚ほか翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数10刃型サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数8+10刃型2×2刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥409~税込¥450~1枚ほか翌々日出荷高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数24刃型ウェーブセット
GL20702M 8" Dado Set(Dadoブレードセット)
Freud¥43,980税込¥48,3781セット11日以内出荷特別な日本仕様、ミリサイズ仕様のDadoブレードセットです。ブレードを重ねたり、シム(調整板)を足したり除いたりしながら溝切りの幅を調整します。セット内容GL20702ML(outside Blade)×1枚、GL20702M32(Chipper)×4枚、GL20702M16(Chipper)×1枚、GL20702MR(outside Blade)×1枚、Shims(シム)0.1”×2枚、0.2”×2枚、0.3”×2枚、0.5”×2枚外径(Φmm)8”(203.2)軸アンバー軸:5/8"(15.9mm)切削幅(mm)6~22(7mmのみ不可)
アーチ型セーバーソーブレード SP-ARC
関西工具製作所¥1,998~税込¥2,198~1パック(5枚)7日以内出荷刃の形状をアーチ型にしていることで、切断中の刃の摩擦を抑え刃の強度を上げております。用途特にパイプ形状などの断続切断に
フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥2,198税込¥2,4181パック(5本)翌日出荷切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)幅(mm)5.5全長(mm)88.9タイプB320TS取付方式ワンタッチ山数20刃厚(mm)1.5
木工用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)翌日出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)幅(mm)8.2全長(mm)152.4タイプB416TL取付方式ワンタッチ山数6刃厚(mm)1.5アズワン品番64-8345-62
木工粗切り用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,298税込¥1,4281パック(5本)翌日出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)101.6山数6刃厚(mm)1.3
木工仕上げ用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥2,498税込¥2,7481パック(5本)3日以内出荷パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)幅(mm)8.2全長(mm)101.6山数10刃厚(mm)1.5
バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ
モトユキ¥5,498~税込¥6,048~1ケース(5本)当日出荷から翌日出荷●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー![150mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783663-210511-02.jpg)
150mm [超硬付] レシプロソーブレード
エスコ¥2,690税込¥2,9591枚翌日出荷用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)150山数超硬チップ6T
200mmx20T レシプロソーブレード(細目/1枚)
エスコ¥1,980税込¥2,1781枚翌日出荷用途木材:65mm、軟鋼板:6mm材質鉄全長(mm)223刃長(mm)200山数20刃厚(mm)0.62~0.63
900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
エスコ¥9,940税込¥10,9341箱(3本)翌日出荷材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900山数14/18入数3本
835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
エスコ¥9,940税込¥10,9341箱(3本)翌日出荷材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835山数14/18入数3本
733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
エスコ¥9,430税込¥10,3731箱(3本)翌日出荷材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733山数14/18入数3本
730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
エスコ¥9,430税込¥10,3731箱(3本)翌日出荷材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730山数14/18入数3本
300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(10本)翌日出荷耐摩耗性に優れた長寿命モデル材質HSS刃長(mm)300山数24刃厚(mm)0.63入数10枚
300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
エスコ¥2,530税込¥2,7831パック(10枚)翌日出荷耐摩耗性に優れた長寿命モデル材質HSS刃長(mm)300山数18刃厚(mm)0.63入数10枚





























![[EA522VB-1用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615763-220420-02.jpg)





![150mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783663-210511-02.jpg)

![[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783487-210511-02.jpg)