絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(136)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(60)
- フナソー(59)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781シート(25本)3日以内出荷S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥3,298~税込¥3,628~1パック(5枚)ほか3日以内出荷よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
FACOM(ファコム) ハックソー ブレード 300mm NON-SPARKING | 660A.10SR
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷全長(mm)300質量(g)30規格ISO 2336-1
玉鳥 神速60 木材 替刃 M139シリーズ
レザーソー¥2,898税込¥3,1881パック(3枚)6日以内出荷刃先が短く切断対象以外を傷つけにくい、胴縁、野縁の切断に効果を発揮!!スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!仕様●刃長:60mm●板厚:0.9mm●ピッチ:3.4mm●用途:一般木材・集成材・合板・MDFアズワン品番67-9247-10
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード U型 木工用 曲線用
WIZ'A¥539税込¥5931個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72色シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用
WIZ'A¥569税込¥6261個翌々日出荷用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76色シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用
WIZ'A¥279税込¥3071個翌々日出荷用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130色シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
ジグソーブレード T型 6本組
WIZ'A¥759税込¥8351個翌々日出荷用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼色シルバー/ホワイト先端T型入数6本
ジグソーブレード U型 6本組
WIZ'A¥749税込¥8241個翌々日出荷用途ジグソーブレードセットセット内容VU-118AF(ステンレス薄板用)、VU-118A(鉄工薄板用)、VU-111C(木工高速切断用)、VU-101BC(合板用)、VU-101AO(木工曲線用)、VU-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼色シルバー/ホワイト/ブラック先端U型入数6本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷仕上向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ジグソー用平行定規
パナソニックEWエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷ジグソー用平行定規です。仕様●EZ4541用平行定規●Panasonic ジグソー用平行定規●原産国:日本●コード番号:733-9003アズワン品番67-9191-46
ブレードセット
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入
KSK¥2,298~税込¥2,528~1パック(3枚)当日出荷コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
ジグソーブレード 2枚入 木工
KSK¥269~税込¥296~1パック(2枚)当日出荷材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に。材質刃物鋼形状兼用型厚さ(mm)1.2適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他切断方法引刃
セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)
KSK¥4,498税込¥4,9481袋(10枚)当日出荷あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
レシプロソーブレード(チタンコーティング)
エスコ¥5,450税込¥5,9951パック(5枚)翌日出荷各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
レシプロソーブレード(木工用/高速)
エスコ¥1,180~税込¥1,298~1枚ほか翌日出荷替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
ジグソーブレード
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5枚)翌日出荷Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。材質バイメタル厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥1,850税込¥2,0351パック(5枚)翌日出荷Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。材質ハイカーボンスチール厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)88.9山数20適合材木材 1.6-19.1
スィーベルレギュレーター1/4×1/4
SHINANO(信濃機販)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828アズワン品番67-2350-64
205mm レシプロソーブレード 発泡スチロール用/2枚
エスコ¥4,200税込¥4,6201箱(2台)翌日出荷ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ
エスコ¥3,100税込¥3,4101枚翌日出荷消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
セーバーソー替刃 5本入
モトユキ¥3,998税込¥4,3981セット(5本)4日以内出荷3mm以上の厚物切断に。ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。仕様●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5アズワン品番65-9564-70
充電式バンドソーブレード JBBシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷確かな切れ味と耐久性を実現する"コンビネーションピッチ"仕様●周長×幅×厚み(mm):835×13×0.5●刃数:14/18P●入数:3本入●適合機種:マキタ PB181D / マキタ PB183Dアズワン品番67-0418-23
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ
エスコ¥1,170税込¥1,2871箱(5枚)翌日出荷耐久性に優れます。仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ
エスコ¥3,610税込¥3,9711枚翌日出荷消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ
エスコ¥7,230税込¥7,9531箱(10枚)翌日出荷仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ
エスコ¥2,830税込¥3,1131枚翌日出荷消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
充電式バンドソーブレード JBBシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷確かな切れ味と耐久性を実現する"コンビネーションピッチ"仕様●周長×幅×厚み(mm):733×13×0.5●刃数:14/18P●入数:3本入●適合機種:アサダ H60Eco / ボッシュ GCB18V-LIアズワン品番67-0418-22
AC100V/1050W セーバーソー 無段変速
エスコ¥60,600税込¥66,6601台翌日出荷低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能
DC18.0V のこぎり 充電式
エスコ¥30,600税込¥33,6601台翌日出荷カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用