面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
3,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 表面処理TiNコーティング 適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに 材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)対辺12 全長(mm)128(本体) 質量(g)40.5 適合軸径(Φmm)3.2 材質(刃)HSS鋼
1個
439 税込483
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック 材質(ボディ)プラスチック 刃厚(mm)1.5 刃先角度(°)R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125 質量(g)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm)170 材質/仕上(刃)硬鋼線材 トラスコ品番254-2439 質量(g)160 適合パイプ40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個 トラスコ品番111-3216 質量(g)58 適合軸径(Φmm)3.2 ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに 材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)8 全長(mm)135 質量(g)42 適合軸径(Φmm)2.6 材質(刃)HSS鋼
1個
399 税込439
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162 刃長(mm)37 適合材プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)