絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
- エスコ(128)
- イワタツール(110)
- 富士元工業(64)
- WEBA(62)
- グーリング(49)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(37)
- THECUT(32)
- 岡崎精工(30)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- イリックス(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,750)
グリーン購入法適合(5)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
バリ取りバー
(25件のレビュー)¥689税込¥7581セット当日出荷樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
カウンターシンク ハンディ タイプ
(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。付属品スパナ×1材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20面取角度90°柄幅(mm)28.5
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
No.5007X ステンレス用面取カッター
スターエム(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
セラミック製バリ取りツール
ワークフィニッシャー(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。刃厚(mm)1.5材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃先角度(°)R30
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
くるくるリーマー
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)全長(mm)125質量(g)40
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
NG-1ハンドル(ノガグリップ1)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ダブルバーDB1000
ノガ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
...