絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 面取り・バリ取り

3,087件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)

    超硬メントリリーマー

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬3枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
  • 超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)

    超硬センタードリルロング150型

    RYOCO(菱高精機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
  • 超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)

    超硬NCセンタードリル90°

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
  • 超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)

    超硬センタードリルロング100型

    RYOCO(菱高精機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
  • 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
  • プラスチックラピッドバー ノガ

    プラスチックラピッドバー

    ノガ
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-6279
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • 精密バリ取りセット(S150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

    ノガ
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-B

    パル[切削工具]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り
  • デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-A

    パル[切削工具]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • カウンターシンク V-UCS用 ケース OSG(オーエスジー)

    カウンターシンク V-UCS用 ケース

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    Vコート3刃カウンターシンク用セットケースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN

    グーリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • [丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)

    エスコ
    ¥1,330~税込¥1,463~
    1本
    翌日出荷
    Co-HSS(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
  • 新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本) カーメックス

    新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)

    カーメックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
    適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • S軸面取りカッター プラス工具

    S軸面取りカッター

    プラス工具
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
  • センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
    用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • センタードリル 超硬 ノンコート ワルター

    センタードリル 超硬 ノンコート

    ワルター
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
    用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co

    ウォーターミルズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
  • R面取カッター EIKO(栄工舎)

    R面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    R面取カッター
    用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
  • 3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート

    プラス工具
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
  • Hexカウンターシンクハンドル(ビット付) エスコ

    Hexカウンターシンクハンドル(ビット付)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1セット
    翌日出荷
    カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
  • スパイラル面取りカッタ ユニオンツール

    スパイラル面取りカッタ

    ユニオンツール
    ¥6,240~税込¥6,864~
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
    用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密紙切り刀 さえき科学

    精密紙切り刀

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
    用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム
  • 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学

    精密線刻刀 先端幅0.15mm

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
    用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.15
  • 精密バリ取り刀 軟質金属用 さえき科学

    精密バリ取り刀 軟質金属用

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。
    用途軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属
  • ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル DZ-VSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
    用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
  • ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガ

    ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)

    ノガ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    4日以内出荷
    すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • N1 ブレード LH ノガ

    N1 ブレード LH

    ノガ
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    適合左利き用のN1。左刃、左回りのみ質量(g)1ブレードN1LH刃先角度(°)40
面取り・バリ取り