絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 面取り・バリ取り

3,089件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬NCセンタードリル DIXI

    超硬NCセンタードリル

    DIXI
    9,798税込10,778
    1本ほか
    5日以内出荷から90日以内出荷
    高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。
    形状刃:A型センター穴角(°)60
  • 不等分割刃カウンターシンク MRA(ムラキリアルアドバンス)

    不等分割刃カウンターシンク

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。再研磨はメーカーでのみ可能です。
    トラスコ品番436-3646材質ハイス刃数3枚全長(mm)63シャンク径(Φmm)10先端角(°)90先端径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)20.5最大面取径(Φmm)18.5最小面取径(Φmm)5.5
  • ストレートホールバー ハイスブレード Minimo

    ストレートホールバー ハイスブレード

    Minimo
    33,980税込37,378
    1パック
    20日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    用途六角軸6.35mm用ハンドルです。トラスコ品番699-7162全長(mm)115シャンクΦ6.35mm適合
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    トラスコ品番699-7160全長(mm)58先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35有効刃径(Φmm)8
  • 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL

    高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター

    ToYo TooL
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
  • 一般鋼材用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    一般鋼材用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • チタン用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    チタン用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL

    ステンレス用超硬C面取りカッター

    ToYo TooL
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • アルミ用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    アルミ用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
  • 45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL

    45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

    ToYo TooL
    9,698税込10,668
    1本
    5日以内出荷
    裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
  • 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL

    45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)

    ToYo TooL
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
  • 30°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL

    30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

    ToYo TooL
    9,798税込10,778
    1本
    5日以内出荷
    刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。
  • 30°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL

    30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)

    ToYo TooL
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    BC30シリーズのコーティングタイプ。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。
  • 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL

    高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター

    ToYo TooL
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
  • 一般鋼材用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    一般鋼材用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • チタン用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    チタン用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • ステンレス用超硬C面取りカッター ToYo TooL

    ステンレス用超硬C面取りカッター

    ToYo TooL
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
  • アルミ用超硬 C面取りカッター ToYo TooL

    アルミ用超硬 C面取りカッター

    ToYo TooL
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
  • 45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL

    45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

    ToYo TooL
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
  • 45°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL

    45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)

    ToYo TooL
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
  • 30°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL

    30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

    ToYo TooL
    9,798税込10,778
    1本
    5日以内出荷
    刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。
  • 30°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL

    30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)

    ToYo TooL
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    BC30シリーズのコーティングタイプ。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。
  • マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン

    マタドールスレンダーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    549税込604
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。耐久性の高い高級ブランドマタドール社の専用ヤスリ#600が20枚、1箱に入っています。
    トラスコ品番698-8476RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • スポンジサンド#240 アルゴファイルジャパン

    スポンジサンド#240

    アルゴファイルジャパン
    819税込901
    1箱(4シート)
    当日出荷
    SSRビットマンドレールに取り付けて使用するスポンジ材質の丸型ヤスリです。裏面に乗りがついていますので簡単にマンドレールに貼れます。裏面に糊がついているので、簡単にマンドレールに貼ることができます。空砥ぎ、水研ぎ両方に対応しています。
    トラスコ品番698-8483入数96枚×4シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカットヤスリ ツボサン

    クイックカットヤスリ

    ツボサン
    5,598税込6,158
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番425-0670材質炭素工具鋼形状全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5仕上5本組荒目
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    28,980税込31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0989材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
  • 5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0988材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
  • 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • カウンターシンクセット VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンクセット

    VERTEX(バーテックス)
    30,980税込34,078
    1組
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    入数6本組
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    ハイス。TiCNコーティング。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ハイス。ノンコート。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    超硬。ノンコート。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    超硬。TiALNコーティング。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • コロミル245 正面フライス加工用カッター SANDVIK

    コロミル245 正面フライス加工用カッター

    SANDVIK
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り