絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,094件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPセンター60°コート付 イワタツール

    SPセンター60°コート付

    イワタツール
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
  • コテ板バリ取りくん アローライン工業

    コテ板バリ取りくん

    アローライン工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コテ専用砥石(業界初) 仕事場に携帯してその場で使える、軽量・コンパクト設計。平砥石で本研ぎ可能。2つの研磨で、効率のアップと美しい仕上がりを実現します。
    グリーン購入法適合
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN

    グーリング
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4先端角(°)120
  • GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6
  • 新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本) カーメックス

    新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)

    カーメックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
    適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター3枚刃 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッター3枚刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
    用途軽金属用(樹脂・木工など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材木材・樹脂面取り角度(°)90
  • センタードリル 超硬 ノンコート ワルター

    センタードリル 超硬 ノンコート

    ワルター
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
    用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学

    精密線刻刀 先端幅0.15mm

    さえき科学
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
    用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.15
  • 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

    THECUT
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • セラミックスセット シャビーブ

    セラミックスセット

    シャビーブ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ブレード取り替えタイプのセラミックス製バリ取り工具で、ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。また、カッターナイフも内蔵しておりますで、様々なバリ取り用途に対応可能です。
    用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)178寸法(幅W×奥行D)(mm)32×22ブレードサイズ(mm)20×16(突出し部分)
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • TERRAX カウンターシンク TiN RUKO

    TERRAX カウンターシンク TiN

    RUKO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート ウォーターミルズ

    WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート

    ウォーターミルズ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホビーファイルセット Strong Tool

    ホビーファイルセット

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1セット
    欠品中
    金属・樹脂・木材などのバリ取り、面取りなどの小細工用に最適です。
    用途平型:平面加工、半丸型:曲内面の加工・角の加工、丸型:丸穴などの加工、角型:直交する2面の加工など、三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工などトラスコ品番837-6157タイプ鉄工用種類平型・半丸型・丸型・角型・三角型切刃形状その他
  • カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート ATI

    カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート

    ATI
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
    用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用材質M2ハイス鋼刃数2先端角(°)100切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
  • 安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール ノガ

    安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール

    ノガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードBS9110仕様プラスチック製安全キャップトラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
  • ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル VSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • チャタレス面取りフライス CC FKD(フクダ精工)

    チャタレス面取りフライス CC

    FKD(フクダ精工)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃形状その他
  • パワーリーマ BROWN(ブラウン/平井工具)

    パワーリーマ

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    通常のバーハンドルタイプに比べ、ドライバーハンドルの為、握りやすく廻しやすくなっております。
    用途アルミ・薄鋼板(0.8mmまで)・木材・プラスチックなどの穴の修正や拡大に使えます。
  • 超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター

    超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)

    ワルター
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
  • NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルター

    NCスポットドリル (センタ穴角120°)

    ワルター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
  • ドリルカッター専用中ドリル(L30mm) 大西工業

    ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)

    大西工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

    イワタツール
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数1表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃面取り角度(°)90
  • 面取りバー 替刃 シンワ測定

    面取りバー 替刃

    シンワ測定
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    鉄鋼・アルミ等の重切削用です。片刃、右回のみです。
    用途スリー用の替刃材質替刃:ハイス鋼寸法(mm)48×12×3質量(g)2入数2本
  • センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具

    センタードリルJIS B形60°×120°

    岡部工具
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60×120表面処理-
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から94日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター

    タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

    ワルター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • カウンターシンク外径用ブレード ノガ

    カウンターシンク外径用ブレード

    ノガ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先すくい角(°)14
  • スクレーパー40 シャビーブ

    スクレーパー40

    シャビーブ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り仕様使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック全長(mm)約153刃長(mm)約23刃幅(mm)約3.5刃先角度(°)60太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)切削方向直線
面取り・バリ取り