絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,076件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール

    超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング

    イワタツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
  • スクレーパ SK(新潟精機)

    スクレーパ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途バリ取り面作業
  • センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具

    センタードリルJIS B形60°×120°

    岡部工具
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60×120表面処理-
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター

    タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

    ワルター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • スクレーパー40 シャビーブ

    スクレーパー40

    シャビーブ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り仕様使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック全長(mm)約153刃長(mm)約23刃幅(mm)約3.5刃先角度(°)60太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)切削方向直線
  • コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • マジックバー ノガ

    マジックバー

    ノガ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • ミニカット ノガ

    ミニカット

    ノガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3592質量(g)84
  • コーナークリーナー ノガ

    コーナークリーナー

    ノガ
    3,398税込3,738
    1本
    欠品中
    トラスコ品番304-3606質量(g)84
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3479質量(g)49
  • SPセンター90°コート付 イワタツール

    SPセンター90°コート付

    イワタツール
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理TiCNコーティング
  • セラミック ハードカット 75° ノガ

    セラミック ハードカット 75°

    ノガ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
    用途セラミックブレード用トラスコ品番363-6461セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックハードカットブレード75°(CR6100)1個質量(g)52
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
    トラスコ品番215-0646ブレードR3バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS

    OSG(オーエスジー)
    80,980税込89,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
  • ブレードF シャビーブ

    ブレードF

    シャビーブ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)(内周)表側角(正円、平面のみ)材質ハイス(高速度鋼)ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
  • ユニット US2 ミニ・平スクレーパー シャビーブ

    ユニット US2 ミニ・平スクレーパー

    シャビーブ
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    先端2.5mm幅のハイス・ブレード
  • 弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
  • ロータドライブプロキット ノガ

    ロータドライブプロキット

    ノガ
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • Lブレード(L6) ノガ

    Lブレード(L6)

    ノガ
    6,198税込6,818
    1パック(10個)
    当日出荷
    コーナーに逃げを作るブレード。左右対称形なので、両方向に使用可。
    トラスコ品番112-3807材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
  • スクレーパー エスコ

    スクレーパー

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
  • エッジオフ ノガ

    エッジオフ

    ノガ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
    トラスコ品番111-3810セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • NEW メントリドリル NTツール

    NEW メントリドリル

    NTツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ストレートシャンク刃角(°)90
  • センタードリル ハウスビーエム

    センタードリル

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • BS 9999 ノガ

    BS 9999

    ノガ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • カウンターシンク SKC

    カウンターシンク

    SKC
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    用途バリ取り、C面取り、皿モミ用切刃形状その他
  • HSS SPセンターシャープ 60° イワタツール

    HSS SPセンターシャープ 60°

    イワタツール
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
  • カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング

    超硬NCスポッティングドリル145°

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • バリフィニッシャー ヤナセ(柳瀬)

    バリフィニッシャー

    ヤナセ(柳瀬)
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。
    用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取り用に。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工に。全長(mm)180
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
  • MC用面取リカッター アサヒ工具

    MC用面取リカッター

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
    用途用途材質超硬K種G2
  • HSS ハンドリーマー Φ7.9 タイテックス

    HSS ハンドリーマー Φ7.9

    タイテックス
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6591刃径(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ8.1 タイテックス

    HSS ハンドリーマー Φ8.1

    タイテックス
    5,898税込6,488
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6537刃径(mm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ9.7 タイテックス

    HSS ハンドリーマー Φ9.7

    タイテックス
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9730刃径(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°) タイテックス

    カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)

    タイテックス
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッター(非鉄用)

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
面取り・バリ取り