絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
- エスコ(124)
- イワタツール(110)
- 富士元工業(63)
- WEBA(62)
- グーリング(49)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(35)
- THECUT(32)
- 岡崎精工(30)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- イリックス(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬NCセンタードリル
DIXI¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)
カーメックス¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。寸法a(°)90
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ナイスメンG(面取りカッター)セット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
回転ブレード
ノガ¥1,898税込¥2,0881箱(2本)当日出荷錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。トラスコ品番112-3785軸径(Φmm)3.2全長(mm)57質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,250~税込¥3,575~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
精密バリ取り刀 プラスチック・木用
さえき科学¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。用途プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種プラスチック、木材
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
RUKO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)トラスコ品番304-3631質量(g)116ハンドルNG3000切刃形状その他
マルチべべラー MB01
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に。軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ。持ち手部に鍔を設け安全性向上用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
TIN ブレード
ノガ¥679税込¥7471本当日出荷最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。仕様TINコーティングトラスコ品番337-4909刃先角度(°)45
超硬裏面取リカッター
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。90°(両角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
六角軸 面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷穴フチの面取りやバリ取りができます。用途鉄・ステンレス・非鉄金属など仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバー材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35タイプ鉄工用切刃形状その他














![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)