絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
- エスコ(124)
- イワタツール(110)
- 富士元工業(63)
- WEBA(62)
- グーリング(49)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(35)
- THECUT(32)
- 岡崎精工(30)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- イリックス(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 面取り・バリ取り
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
スクレープグローバー400
シャビーブ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本欠品中極細3面刃で細密作業向け 使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り材質ハイス被削材鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック使用ハンドルグローバーブレードE400刃先角度(°)60切削方向両刃(両回転)
重量級 回転ドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途手首が疲れないカウンターシンク。付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)トラスコ品番304-3622質量(g)124ハンドルNG3000切刃形状その他
キー溝バー
ノガ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
ノガVカット
ノガ¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
イージーバープロセット (4本組) セット品
ノガ¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷用途鉄・アルミ・プラスチックなどのトリミング・バリ取り用。トラスコ品番207-0419セット内容EB1000、EB2000、EB3000、EB4000各1個ハンドルイージーバーハンド
超硬裏面取リカッター
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。90°(両角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート![[六角軸]カウンターシンクビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48580326-231110-02.jpg)
[六角軸]カウンターシンクビット
エスコ¥1,360~税込¥1,496~1本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
ポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm
さえき科学¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.04
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
メントルデー
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
MC 面取リーマ
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。




























![[六角軸]カウンターシンクビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48580326-231110-02.jpg)
![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)