絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石WA#500

    ミニター
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度500ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度120軸径(Φmm)2.34ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドロータリーバーセット H&H

    ダイヤモンドロータリーバーセット

    H&H
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付砥石WA(砲弾型) H&H

    軸付砥石WA(砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • マジック付 フェルトバフ H&H

    マジック付 フェルトバフ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
  • 軸付切断砥石 RELIEF

    軸付切断砥石

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 軸付カップブラシ TRUSCO

    軸付カップブラシ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
    用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35毛丈(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)272018年トラスコ掲載ページ5 1373
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
    用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8381質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
  • ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ スチール

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材スチール
  • 六角軸付砥石 金属用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 金属用

    高芝ギムネ製作所
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Sカット)

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)6形状先端円筒型(シングルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)5タイプオール超硬
  • EAGLEスチールバー No.203 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.203

    EAGLE
    1,398税込1,538
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状ツイストドリル材質質量(g)10
  • EAGLEスチールバー No.36 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.36

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状シリンダー質量(g)10
  • カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニター

    カッティング砥石 ガラス補強材入り

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
  • スパイラルホールブラシ U型 ミニター

    スパイラルホールブラシ U型

    ミニター
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
    軸径(Φmm)6.0適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ブラシ長(mm)40
  • 超硬カッター カウンターシンク ミニター

    超硬カッター カウンターシンク

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅刃径(Φmm)6.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • クラフトダイヤモンドバー  円筒 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 円筒

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    形状円筒砥粒ダイヤモンド
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • ハイスカッター PROXXON(プロクソン)

    ハイスカッター

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
  • 六角軸ワイヤーカップブラシ SK11

    六角軸ワイヤーカップブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。適合材材質特殊鋼
  • フェルトバフ SK11

    フェルトバフ

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
    用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
  • 万能アーバー SK11

    万能アーバー

    SK11(1件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
    用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
  • インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
  • 超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO

    超高耐久ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷
    圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
    用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付フェルトポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
    適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
    適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 PA (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石 PA (軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
    適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
    適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターカッター(球状型) ミスターマイスター

    マイスターカッター(球状型)

    ミスターマイスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの球状・彫刻カッター。 刃が丸く玉状になっている先端工具です。 R面の加工や、丸凹み穴を加工したり、薄板物なら穴あけにも適しています。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸

    サンフレックス
    1,898税込2,088
    1パック(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
  • 電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石お試しキット

    ヤナセ(柳瀬)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
    用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ6軸付マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    Φ6軸付マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    GPサンダーストレート80用の軸付マンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線

    LESSMANN
    479税込527
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付研磨