カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(125)
- アルミ(1,821)
- ガラス(628)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(2,124)
- セラミックス(581)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(258)
- 木工(304)
- 樹脂(947)
- 石材(190)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(96)
- 超硬合金(447)
- 鉄(2,311)
- 銅・真鍮(778)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,950)
- ミニター(1,207)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(371)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付カップブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
スチールカッター クラウンソー
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などにシャンク径(Φmm)2.34全長(mm)45カット名称クロスカット最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥749~税込¥824~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。線径(Φmm)0.1材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。軸径(Φmm)6毛丈(mm)28材質軸:スチール、線材:ステンレス線全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛材ステンレス線
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8
ミニター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から10日以内出荷刃径(Φmm)0.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34材質超硬合金質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3外径(Φmm)30高さ(mm)10適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬バー 円錐型90°
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸
サンフレックス¥579~税込¥637~1本6日以内出荷から8日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6外径(mm)16粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質ステン線形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.3
ドラムペーパセット Φ12.7mm径
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)12.7
ダイヤモンドカッター
サンフレックス¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ステン用軸付砥石 5本セット
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725適合材ステンレス
軸付砥石
サンフレックス¥379税込¥4171個当日出荷WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
軸付砥石(非鉄用)
サンフレックス¥499~税込¥549~1個5日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
BSネジタルデライトホイル
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径(Φmm)6.3軸の形状六角軸
ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)¥5,498税込¥6,0481パック(10個)当日出荷ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
フラワー型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)