絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,648件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)

    ニコルソン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状砲弾先鋭型
  • ホルダーパッド - SKD イチグチ

    ホルダーパッド - SKD

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    硬さH軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤモンドバー TRUSCO

    ダイヤモンドバー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
  • 超硬バー  CMセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー CMセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    36,980税込40,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
    シャンク径(mm)6材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)質量(g)408
  • 超硬バー  Aセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Aセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1セット(9本)
    当日出荷
    Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。
    シャンク径(mm)3材質オール超硬トラスコ品番107-5934セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本質量(g)196質量(g/セット)196
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    SP軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
    用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
  • PA軸付砥石ピンクO FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクO

    FSK(エフエスケー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途一般粒度60形状O砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • A軸付砥石ネズミ色P FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色P

    FSK(エフエスケー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途一般形状P粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
  • A軸付砥石ネズミ色L FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色L

    FSK(エフエスケー)
    429税込472
    1本ほか
    6日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
  • インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこユニロン(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイル (直径30×幅5mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30×幅5mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)30×5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 平型ブラシ グリットナイロン TRUSCO

    平型ブラシ グリットナイロン

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7137摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320適合材金属
  • ホイルブラシ ステンレス0.3mm TRUSCO

    ホイルブラシ ステンレス0.3mm

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途ステンレス、アルミ製品の研磨軸径(Φmm)6仕様ステンレス0.3mm材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
  • 仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • WA軸付砥石赤O FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤O

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。軸径(Φmm)6軸長(mm)36粒度60形状O砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(砲弾)

    イチグチ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(ストレート)

    イチグチ(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 25x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    25x25mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6直径(Φmm)25高さ(mm)25粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-9砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25600
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)12.7材質オール超硬合金形状タイプ2カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • フラップホイル (直径80×幅5mm) イチグチ

    フラップホイル (直径80×幅5mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップホイル (直径60×幅30mm) イチグチ

    フラップホイル (直径60×幅30mm)

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨、塗装前の研磨、キズ取り、パイプの内面研磨、サビ落とし、溶接前のクリーニング、小さなバリ取り、表面研磨、エッジ、穴回りの丸め、溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メガブライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径60×幅25mm)

    イチグチ
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)36.4刃長(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243シャンク長(mm)30角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 六角軸サンダーホイール ラウンド型 サンフレックス

    六角軸サンダーホイール ラウンド型

    サンフレックス
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    使いやすく頭の形を丸めたラウンド形状のフラップホイール。平面にもR面にも使いやすい。インパクトドライバーでも使用できる六角軸。
    用途木工作業や金属のサビ取り・塗装はがしなどに。高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸(対辺6.35mm)外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ワイヤーブラシセット 東安

    六角軸ワイヤーブラシセット

    東安
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷
    用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
  • 六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン) エスコ

    六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌々日出荷
    砥粒付き。
    材質アブラッシブナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:1.4
  • カップ型軸付ブラシ (真鍮製) エスコ

    カップ型軸付ブラシ (真鍮製)

    エスコ
    290税込319
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)6.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16
  • バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA)

    バリ取りマスター ネジリブラシ

    コーワ(KOWA)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
    用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
  • 軸付フェルトバフ LUKAS

    軸付フェルトバフ

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
  • 超硬バー (ステンレス用) LUKAS

    超硬バー (ステンレス用)

    LUKAS
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
  • ホビールーター スタンド付 EARTH MAN

    ホビールーター スタンド付

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
    用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
  • 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工

    超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)

    協和精工
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
    用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
  • 超硬ロータリーバーG型 ツリー RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーG型 ツリー

    RYOCO(菱高精機)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
軸付研磨