絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
476件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • セーバーソーブレード (SBR ライノブレード) ベッセル

    セーバーソーブレード (SBR ライノブレード)

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
    用途各種解体作業、ALCの切断などに。刃厚(mm)1.27材質バイメタルハイス鋼
  • ZAK レシプロブラシ SK11

    ZAK レシプロブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)
    当日出荷
    レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。
    用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。仕様電動、充電レシプロソー用材質(本体)材質(毛)鋼線
  • ロッキングユーティリティーナイフ LENOX(レノックス)

    ロッキングユーティリティーナイフ

    LENOX(レノックス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
  • ノコ刃24×10Assy(軟鋼用) 日東工器

    ノコ刃24×10Assy(軟鋼用)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    適合ESH-80、ESH-80Aトラスコ品番276-8712メーカー商品コード42538
  • 金の卵ブレード レヂトン

    金の卵ブレード

    レヂトン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(湾曲)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1パック(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
    材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • 名刀/月光ブレードソー ビックツール

    名刀/月光ブレードソー

    ビックツール
    7,998税込8,798
    1袋(10本)
    当日出荷
    「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
    用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード全長(mm)103山数32
  • ブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード(湾曲)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1セット(5枚)
    当日出荷
    刃厚(mm)1.6主要切断材料ステンレスピッチ(山数/inch)8
  • ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃厚(mm)0.9
  • レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW

    レシプロソー生木用230mm 3枚入

    SHARK SAW
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    U窓効果で仕事が早い!
    用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
  • ZAK超速木工用レシプロソー SK11

    ZAK超速木工用レシプロソー

    SK11
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
    用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
  • セーバソーブレード(リフォーム用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(リフォーム用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
    主要切断材料リフォーム用
  • バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキ

    バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ

    モトユキ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    ●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
  • レシプロソー刃HM2 マキタ

    レシプロソー刃HM2

    マキタ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。
    用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
  • セーバーソーダイヤ ハウスビーエム

    セーバーソーダイヤ

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
  • ブレード BOSCH(ボッシュ)

    ブレード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • レシプロソー用 金工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロソー用 金工刃(5本1組)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1セット(5本組)
    当日出荷
    有効長(mm)130全長(mm)150トラスコ品番733-8953材質バイメタル山数14(1インチ当り)刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
  • 木工切断用ノコ刃 BLACK&DECKER

    木工切断用ノコ刃

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    用途木材・プラスチック・アクリル切断対象木材、プラスチック、アクリルトラスコ品番360-1234適合機種SX7000・KS900G・KS880EC種別ノコ刃質量(g)90ブレード長さ(mm)239
  • セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ

    セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

    モトユキ
    2,398税込2,638
    1式(5本)
    当日出荷
    3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
    用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
  • セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード 25枚入

    LENOX(レノックス)
    9,798税込10,778
    1パック(25枚)
    当日出荷
    独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
  • セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード 金工用バイメタル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,198税込4,618
    1シート(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
    用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
  • バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキ

    バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
    用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
  • セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
    用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#全長(mm)250有効長(mm)230切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200刃厚(mm)1.251インチ当たり山数#50モデルS1750RD
  • 超硬チップ付セーバーソー BAHCO(バーコ)

    超硬チップ付セーバーソー

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
    用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に材質特超硬刃形状ストレート厚さ(mm)1.3山数3切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
  • バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキ

    バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

    モトユキ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
    14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
    適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
  • セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード特殊材料

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途特殊材料の切断
  • 電気ノコギリ用ブレード SHINKO(新興製作所)

    電気ノコギリ用ブレード

    SHINKO(新興製作所)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途木材、植木剪定、合成樹脂全長(mm)1701インチ当たり山数8
  • レシプロソーブレード SK11

    レシプロソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
    用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
  • 電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレード EARTH MAN

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレード

    EARTH MAN
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に。刃渡り(mm)130板厚(mm)1
  • セーバーソーブレード ステンレス用 MPS[切削工具]

    セーバーソーブレード ステンレス用

    MPS[切削工具](1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(5枚)
    当日出荷
    高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。
    用途ステンレスの切断に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~6切断能力(mm)鋼板1.4~3切断能力(mm)鋼管1.4~3切断能力(mm)鉄板1.4~3切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
  • セーバーソー マヤ工業

    セーバーソー

    マヤ工業
    759税込835
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途3mm以上の厚物切断に!刃厚(mm)0.9
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です ●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです ●一般的な木工用の粗挽きブレードです
    用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断刃渡り(mm)200全長(mm)235適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど入数(本)1
  • レシプロソーブレード竹挽き用 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソーブレード竹挽き用

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
    長さ(mm)223刃渡り(mm)190トラスコ品番450-9536種別竹挽き用No.70材質SK材切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~301インチ当たり山数10
  • レシプロ刃BIM87(5枚入) マキタ

    レシプロ刃BIM87(5枚入)

    マキタ
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)1.25全長(mm)225
  • コードレス電動のこぎりシリーズ共通替刃 (木材用・軟鋼用) YARD FORCE

    コードレス電動のこぎりシリーズ共通替刃 (木材用・軟鋼用)

    YARD FORCE
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    木材用・軟鋼用の2枚組。最大径10cmまでの枝から厚さ2mmの軟鋼パイプまでザクザク切断。YARDFORCEコードレス高枝のこぎりシリーズ共通の専用替刃2枚組。YARDFORCE適応機種:Y3LS-C08-0000/LSC21P-JP/LSA30P-JP/YF5300
    セット内容木材用・軟鋼用2枚組
  • KOX弓型セーバーソーブレード 河部鋸刃

    KOX弓型セーバーソーブレード

    河部鋸刃
    2,698税込2,968
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
    用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業材質バイメタル(マトリックスⅡ)板厚(mm)0.9
  • セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
  • 【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
    用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
  • ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) ハウスビーエム

    ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。
    用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14
  • レシプロソー 挽きまわし用50 P1.6 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 挽きまわし用50 P1.6

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(3枚)
    当日出荷
    開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。 コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。
    用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。刃渡り(mm)50適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4572質量(g)17ピッチ(mm)1.6表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード