絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ、山数
外径(Φmm)
ねじの種類
- G・PF(管用平行ねじ)(8)
- M(メートルねじ)(41)
- NPS(アメリカ管用平行ねじ)(2)
- NPT(アメリカ管用テーパねじ)(4)
- NPTF(アメリカドライシール管用テーパねじ)(2)
- PT(管用テーパねじ)(12)
- Rc・PT(管用テーパねじ)(11)
- Rp・PS(管用テーパねじ)(9)
- S(ミニチュアねじ)(1)
- SM(ミシン用ねじ)(1)
- UN(ユニファイねじ)(3)
- UNC(ユニファイ並目ねじ)(11)
- UNEF(ユニファイ極細目ねじ)(2)
- UNF(ユニファイ細目ねじ)(11)
- UNS(英式ユニファイねじ)(2)
- W(ウィットねじ)(16)
厚さ(mm)
0・5・6.3・7・8.0・9・9.5・11.1・12.7・13・14・15.8・16・19・19.0・20・22.2・25・25.4・30・厚さ(mm)をもっと見る
二面幅(mm)
15・15.0・17.5・19.1・20・20.0・22.2・27・27.0・32・32.0・36.5・41・41.0・46・46.0・50・50.0・55.5・60・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(51)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- SKC(25)
- イシハシ精工(20)
- エスコ(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- マキタ(13)
- FACOM(13)
- 泉精器製作所(7)
- ライト精機(3)
- プロトティップ(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ニチフ(2)
- TONEX(2)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツトモ(1)
- ハゼット(1)
- オグラ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・イシハシ精工・エスコ・OSG(オーエスジー)・マキタ・FACOM・泉精器製作所・ライト精機・プロトティップ・SK(新潟精機)・ニチフ・TONEX・日研工作所・Panasonic(パナソニック)・ミツトモ・ハゼット・オグラ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781セット(9個)翌々日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1712セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781セット(9個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1721セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781セット(10個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781セット(10個)翌々日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
16BダイスCU8~14~12
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
16BダイスCU22~38~14
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個欠品中充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0357材質鋼材質量(kg)0.33
16BダイスCU180~200~32
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0362材質鋼材質量(kg)0.19
16BダイスCU110~125~26
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0360材質鋼材質量(kg)0.23















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)