絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ、山数
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0・5・6.3・7・8.0・9・9.5・11.1・12.7・13・14・15.8・16・19・19.0・20・22.2・25・25.4・30・厚さ(mm)をもっと見る
二面幅(mm)
15・15.0・17.5・19.1・20・20.0・22.2・27・27.0・32・32.0・36.5・41・41.0・46・46.0・50・50.0・55.5・60・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・イシハシ精工・エスコ・OSG(オーエスジー)・マキタ・FACOM・泉精器製作所・SK(新潟精機)・ライト精機・プロトティップ・ニチフ・TONEX・日研工作所・Panasonic(パナソニック)・ミツトモ・ハゼット・オグラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ダイス

226件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 丸ダイス SKS 細目 50径 TRUSCO

    丸ダイス SKS 細目 50径

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • 63mmダイス エスコ

    63mmダイス

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)63
  • ダイス38径管用ねじ用 SK(新潟精機)

    ダイス38径管用ねじ用

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
    用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
  • ダイス 63径 イシハシ精工

    ダイス 63径

    イシハシ精工
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS2)
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
  • ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • 自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
    用途おねじ加工用。
  • 六角ダイス(メートル並目) エスコ

    六角ダイス(メートル並目)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
    材質ハイカーボンスチール外径(mm)ダイス:25.4
  • 丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ

    丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    左ねじ用。並目。
    材質HSS(ハイス)高さ(mm)14被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM12×1.75外径(mm)ダイス:38
  • 左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    左ねじ用 DーLH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動盤用オートハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
    用途被削材:ステンレス鋼 おねじ加工用
  • 汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューローリングダイス N-RSD YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニューローリングダイス N-RSD

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類M
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番137-2464厚さ(mm)14質量(g)100ねじピッチ1.25ねじの種類メートルねじ外径(Φmm)38ねじの呼びM12
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左

    SKC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS
  • ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材

    SKC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKH
  • ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材

    SKC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKH
  • 六角ダイス(UNC/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNC/SKS2)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2
  • 25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ

    25mmダイス(左ねじ用/SKS2)

    エスコ(2件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)25
  • 管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1セット(12個)
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
    トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
  • 六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1被削材低炭素鋼
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPS
  • 16BダイスCU75~100~23 泉精器製作所

    16BダイスCU75~100~23

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0359材質鋼材質量(kg)0.25
  • 16BダイスCU45~70~19 泉精器製作所

    16BダイスCU45~70~19

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0358材質鋼材質量(kg)0.27
  • 丸ダイス 25径 TRUSCO

    丸ダイス 25径

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじメートルねじ
  • パック入 ガスダイス (PT) イシハシ精工

    パック入 ガスダイス (PT)

    イシハシ精工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)0ねじの種類PT
  • ガスダイス (PT) イシハシ精工

    ガスダイス (PT)

    イシハシ精工
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PT
  • 六角サラエナットダイス(PS)/ガス管用 SKC

    六角サラエナットダイス(PS)/ガス管用

    SKC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類PS
  • CUダイス75-100 マキタ

    CUダイス75-100

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • CUダイス22-38 マキタ

    CUダイス22-38

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • ダイス 38径 SK(新潟精機)

    ダイス 38径

    SK(新潟精機)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    外径寸法38mmのダイスです。
    用途水道管、ガス管、エア配管などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に材質合金工具鋼厚さ(mm)13ねじ径PT1/4本体質量(g)67ねじピッチ(山数/inch)19外径(mm)38
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番396-1242厚さ(mm)25ピッチ(mm)1.5呼び寸法M48外径(mm)75加工ねじメートルねじ
  • 丸穴SBダイス オグラ

    丸穴SBダイス

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2213WMX穴の形状丸穴
  • スパイラルハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルハイスダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
    用途おねじ加工用。
  • 管用テーパねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。
  • 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。
  • ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス