絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
604件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静止型チャック把握力計 北川鉄工所

    静止型チャック把握力計

    北川鉄工所
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
    用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
  • アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT

    アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
    材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    99,980税込109,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
  • 北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    44,980税込49,478
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)M12寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6
  • 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    39,980税込43,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
  • 日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    日立精機 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2
  • 松本 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    松本 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ビクター・ノーベル用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    ビクター・ノーベル用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    図面番号3
  • ソール スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    ソール スクロール用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    寸法F(mm)4図面番号5
  • 日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    日鋼 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2
  • 豊和 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    豊和 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川 スクロール用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • 帝国チャック(ソール)用 AL-MSE アルミ生爪 ギガ・セレクション

    帝国チャック(ソール)用 AL-MSE アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    帝国チャック(ソール)用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • SMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクション

    SMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組(3個)
    翌々日出荷
    SMW-AUTOBLOK用の生爪です。
    材質S45C
  • 日鋼用 AL-HF アルミ生爪 ギガ・セレクション

    日鋼用 AL-HF アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組(3個)
    14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • 松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組(3個)
    14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ(A2017)硬度HRB50
  • 豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪 ギガ・セレクション

    豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪

    ギガ・セレクション
    5,798税込6,378
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    豊和鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪 ギガ・セレクション

    豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪

    ギガ・セレクション
    45,980税込50,578
    1組(3個)
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • 北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ) ギガ・セレクション

    北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ)

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • 北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪 ギガ・セレクション

    北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪

    ギガ・セレクション
    43,980税込48,378
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 北川用 P-SBS 樹脂生爪 ギガ・セレクション

    北川用 P-SBS 樹脂生爪

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質ポリアセタール(POM)
  • 北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    32,980税込36,278
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • 油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用) THECUT

    油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用)

    THECUT
    4,198税込4,618
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    仕様【Fig】A材質S50C
  • 油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用) THECUT

    油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用)

    THECUT
    4,398税込4,838
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C
  • アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT

    アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
    用途旋盤チャック用
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
    用途主に旋盤での加工に。トラスコ品番239-1147質量(kg)37チャック外径(Φmm)310外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
  • 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    249,800税込274,780
    1台
    56日以内出荷
    丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
    用途主に旋盤での加工に。
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。トラスコ品番246-2770質量(kg)40チャック外径(Φmm)305外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に質量(kg)27.7チャック外径(Φmm)255把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
  • パワーハイドロチャック シャンクHSK63A NTツール

    パワーハイドロチャック シャンクHSK63A

    NTツール
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。 高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
  • 北川SBSスクロールチャック用生爪 THECUT

    北川SBSスクロールチャック用生爪

    THECUT
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • 日鋼用生爪 THECUT

    日鋼用生爪

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)49寸法A(mm)103寸法D(mm)14寸法E(mm)3.5寸法B(mm)34寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法I(mm)12寸法J(mm)36寸法G(mm)30寸法FM10
  • ソール用生爪 THECUT

    ソール用生爪

    THECUT
    13,980税込15,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)33.5寸法A(mm)125寸法F(mm)4寸法D(mm)12.7(+0.13/+0.03)寸法E(mm)3寸法B(mm)40寸法C(mm)53寸法J(mm)19.05(-0.03/-0.13)寸法G(mm)64寸法K(mm)15寸法IM12
  • 豊和用生爪 THECUT

    豊和用生爪

    THECUT
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)45寸法A(mm)90寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)25寸法FM12
  • 北川用生爪 THECUT

    北川用生爪

    THECUT
    8,898税込9,788
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)36寸法A(mm)75寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)32寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)20寸法FM10
  • 日立精機用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    日立精機用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    8,898税込9,788
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C
スクロールチャック