絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 北川鉄工所(179)
- ギガ・セレクション(74)
- 小林鉄工(52)
- アーム[作業工具](47)
- THECUT(37)
- IZS(36)
- ファーステック(28)
- ビクター(21)
- スーパーツール(18)
- ジェラルディ(17)
- KATO(9)
- エスケー生爪(下垣内工業)(9)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(8)
- TRUSCO(7)
- ミスターマイスター(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- カワシモ(5)
- ニューストロング販売(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: スクロールチャック

パワーウイングワークグリッパ PWS06
北川鉄工所¥699,800税込¥769,7801台翌日出荷旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
内径プルロックワークグリッパ PUES06
北川鉄工所¥849,800税込¥934,7801台翌日出荷旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)21(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13]把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ
北川鉄工所¥549,800~税込¥604,780~1台翌日出荷異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ
北川鉄工所¥599,800~税込¥659,780~1台翌日出荷常識を超えるロングストローク。 ジグチャックに最適。 固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ
北川鉄工所¥549,800~税込¥604,780~1台翌日出荷常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ
北川鉄工所¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
2爪ワークグリッパ ATシリーズ
北川鉄工所¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷から翌々日出荷突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
中空プルロックチャック PUBシリーズ
北川鉄工所¥539,800~税込¥593,780~1台翌日出荷ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
北川鉄工所¥599,800~税込¥659,780~1台翌日出荷から14日以内出荷異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
パワーウィングチャック PW(C)シリーズ
北川鉄工所¥599,800~税込¥659,780~1台翌日出荷ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ
北川鉄工所¥999,800~税込¥1,099,780~1台翌日出荷スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ
北川鉄工所¥499,800~税込¥549,780~1台翌日出荷ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ
北川鉄工所¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ
北川鉄工所¥529,800~税込¥582,780~1台翌日出荷から30日以内出荷ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ
北川鉄工所¥629,800~税込¥692,780~1台翌日出荷から14日以内出荷抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。適合シリンダY1020R/RE![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339400-230518-02.jpg)
豊和用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,498税込¥6,0481セット(3個)3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。アズワン品番64-6548-31メーカー商品コード837-7614適合型式【豊和チャック型式】HO27M4/HO27M5![豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339384-230518-02.jpg)
豊和用鉄生爪P3.0
アーム[作業工具]¥5,498税込¥6,0481セット(3個)3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。ピッチ(mm)3.0アズワン品番64-6548-11メーカー商品コード837-7591適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6![豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339375-230518-02.jpg)
豊和用鉄生爪P1.5
アーム[作業工具]¥5,498税込¥6,0481セット(3個)3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-6548-10メーカー商品コード837-7590適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6![日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339260-230518-02.jpg)
日鋼用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,498税込¥6,0481セット(3個)6日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。材質S-50Cアズワン品番64-6547-22メーカー商品コード837-7490適合型式【日鋼チャック型式】HG5/HK5/HF5/HWB125/MO5![SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339235-230518-02.jpg)
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション
アーム[作業工具]¥5,298~税込¥5,828~1セット(3個)6日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。ピッチ(mm)1.5
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
静止型チャック把握力計
北川鉄工所¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥99,980税込¥109,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)M12寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥39,980税込¥43,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から7日以内出荷驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。





















![豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339400-230518-02.jpg)
![豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339384-230518-02.jpg)
![豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339375-230518-02.jpg)
![北川用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339278-230518-02.jpg)
![日立用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339269-230518-02.jpg)
![日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339260-230518-02.jpg)
![SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339235-230518-02.jpg)









![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)