絞り込み
チャック寸法(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
604件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HO IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HO

    IZS
    8,498税込9,348
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5
  • 豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和・北川・松本兼用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    7,198税込7,918
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C寸法E(mm)6
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HJ IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HJ

    IZS
    3,598税込3,958
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C
  • 高爪 IZS

    高爪

    IZS
    9,498税込10,448
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    北川鉄工用チャックの高爪です。使用用途により加工して使用します。
    材質S45Cピッチ1.5寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)36寸法G(mm)45
  • シンクウチヤツクヨウシンクウケイ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウシンクウケイ

    スーパーツール
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3033
  • シンクウチヤツクヨウロングエルボユニオン スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウロングエルボユニオン

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-8349
  • シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3049
  • ナンシツチユ-ブヨウハ-フツギテ スーパーツール

    ナンシツチユ-ブヨウハ-フツギテ

    スーパーツール
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3093
  • シンクウチヤツクヨウメスエルボ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウメスエルボ

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-8332
  • シンクウチヤツクヨウネオロン スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウネオロン

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3030
  • シンクウチヤツクヨウカクヘキエルボ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウカクヘキエルボ

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1470
  • シンクウチヤツクヨウチ-ズ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウチ-ズ

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3014
  • シンクウチヤツクヨウワンタツチカンツギテカプラ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウワンタツチカンツギテカプラ

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-6673
  • シンクウチヤツクヨウメカニカルバルブ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウメカニカルバルブ

    スーパーツール
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-5187
  • シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ- スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ-

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1431
  • シンクウチヤツクヨウスピ-ドコントロ-ル スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウスピ-ドコントロ-ル

    スーパーツール
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-5167
  • シンクウチヤツクヨウシリコンゴム スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウシリコンゴム

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3047
  • シンクウチヤツクヨウハ-フユニオン スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウハ-フユニオン

    スーパーツール
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-9937
  • シンクウチヤツクヨウダブルエルボ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウダブルエルボ

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3004
  • シンクウチヤツクヨウミニチユアゲンアツベン スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウミニチユアゲンアツベン

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3023
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    859,800税込945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • ラインドライバケーブル5m 測長 接続用 北川鉄工所

    ラインドライバケーブル5m 測長 接続用

    北川鉄工所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインドライバケーブルです。
    ケーブル長(m)5
  • クランパ用オプション 北川鉄工所

    クランパ用オプション

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    VAX125/VAX125C用嵩上げプレートです。
  • クイックプレートチェンジグリッパ 北川鉄工所

    クイックプレートチェンジグリッパ

    北川鉄工所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティー。_x000D_。ロングストロークタイプ。
    仕様●ピストン推力(N):867(引き側)/968(押し側)●流体消費量(cm3/往復):52.6ストローク(mm)ピストン:15質量(kg)0.85(本体)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8締付トルク(N・m)ロックナット:12周囲温度(℃)5~60
  • カウンタ(測長グリッパ接続用) 北川鉄工所

    カウンタ(測長グリッパ接続用)

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • VAX125/125C用オプション 1個 北川鉄工所

    VAX125/125C用オプション 1個

    北川鉄工所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    VAX125/VAX125C用口金です。(ユニバーサル・移動側)
  • UB450K用硬爪 3個セット 北川鉄工所

    UB450K用硬爪 3個セット

    北川鉄工所
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:3段爪
    仕様参考図(Ref.DWG.):1寸法(mm)H-1:155.5、H-10:21、H-11:20、H-12:M20、H-13:38、H-2:60、H-3:85、H-4:25.5、H-5:9、H-6:79.5、H-7:43、H-8:24、H-9:32ピッチ(mm)セレーション:3
  • 出力ケーブル7m(測長グリッパ接続用) 北川鉄工所

    出力ケーブル7m(測長グリッパ接続用)

    北川鉄工所
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    出力ケーブルです。_x000D_。最大30Mまで延長可能です。
    ケーブル長(m)7
  • UB450/450K用生爪 3個セット 北川鉄工所

    UB450/450K用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
  • DL10/210用生爪 3個セット 北川鉄工所

    DL10/210用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    16,980税込18,678
    1個
    65日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-1:101.5、S-10:15、S-11:25、S-12:M14、S-14:15、S-15:17.5、S-2:45、S-3:45、S-4:18、S-5:5、S-6:22.5、S-7:30、S-8:49、S-9:22
  • R-  スクロールチャック 日研工作所

    R- スクロールチャック

    日研工作所
    69,980税込76,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 楔形3爪ビッグホローチャック 豊和工業

    楔形3爪ビッグホローチャック

    豊和工業
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪スクロールチャック 億川鉄工所

    3爪スクロールチャック

    億川鉄工所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
    A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
  • SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクション

    SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状A:山取無
  • 日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション

    日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    14日以内出荷
    材質アルミ(A2017)
  • 松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組
    14日以内出荷
    材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23
  • 生爪固定用ボルト ギガ・セレクション

    生爪固定用ボルト

    ギガ・セレクション
    919税込1,011
    1組
    14日以内出荷
スクロールチャック