絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
604件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクション

    P-HO/B-200/N樹脂

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクション

    AL-HO/B-200/Nアルミ

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
  • HJ ギガ・セレクション

    HJ

    ギガ・セレクション
    4,398税込4,838
    1組
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質S45C
  • N長爪 ギガ・セレクション

    N長爪

    ギガ・セレクション
    61,980税込68,178
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5寸法H(mm)M20寸法D(mm)25.5爪形状山取無寸法E(mm)8寸法B(mm)62寸法C(mm)72寸法G(mm)43取付穴径(Φmm)32
  • N ギガ・セレクション

    N

    ギガ・セレクション
    22,980税込25,278
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • B-200長爪 ギガ・セレクション

    B-200長爪

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°寸法H(mm)M16寸法D(mm)21爪形状山取無寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法G(mm)30取付穴径(Φmm)25
  • B-200/B-200小径 ギガ・セレクション

    B-200/B-200小径

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • HO高爪 ギガ・セレクション

    HO高爪

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • オートバルブ式真空チャック カネテック

    オートバルブ式真空チャック

    カネテック
    899,800税込989,780
    1台
    30日以内出荷
    高さ(mm)70
  • エアキュット カネテック

    エアキュット

    カネテック
    189,800税込208,780
    1個
    65日以内出荷から68日以内出荷
  • 真空チャック(一体型) スーパーツール

    真空チャック(一体型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
    用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
  • 真空チャック(一体型) スーパーツール

    真空チャック(一体型)

    スーパーツール
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
    用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
  • ジョーロック(生爪成型治具) 小林鉄工

    ジョーロック(生爪成型治具)

    小林鉄工
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。 小型把握の生爪成形に非常に便利です。 生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。 爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。
    用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。 油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
  • ジョウナット TRUSCO

    ジョウナット

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1組(3個)
    当日出荷
    多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
  • チャックメイト「手締」 カワシモ

    チャックメイト「手締」

    カワシモ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
    用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
  • 日鋼用Tナット(ジョーナット) KATO

    日鋼用Tナット(ジョーナット)

    KATO
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
    形状T
  • 松本用Tナット(ジョーナット) KATO

    松本用Tナット(ジョーナット)

    KATO
    5,798税込6,378
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
    形状T
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)N KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)N

    KATO
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状Aピッチ1.5
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)B-200 KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)B-200

    KATO
    8,398税込9,238
    1セット(3個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状Aピッチ1.5寸法FM16
  • PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)

    PD400用 4ツ爪チャック

    PROXXON(プロクソン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックアジャスタブルダミー チャックAD ZTEC

    チャックアジャスタブルダミー チャックAD

    ZTEC
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
    セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
  • 4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所

    4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪

    北川鉄工所
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
    タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
  • 2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 北川鉄工所

    2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付

    北川鉄工所
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
    タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
  • スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ

    北川鉄工所
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
    タイプ分割爪
  • スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
  • スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷
    スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500JIS規格JIS規格相当品
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。
    仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
  • ジョウナット TRUSCO

    ジョウナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
    材質S45C
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    ・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
    質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪
  • ビクター生爪(スクロール用) IZS

    ビクター生爪(スクロール用)

    IZS
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HJA IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HJA

    IZS
    7,398税込8,138
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5
  • 豊和H07用高爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和H07用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)10寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法G(mm)45
  • 日鋼用生爪(油圧・空圧用) IZS

    日鋼用生爪(油圧・空圧用)

    IZS
    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5寸法L(mm)15寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)44寸法C(mm)50
  • 日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS

    日鋼用高爪(油圧・空圧用)

    IZS
    6,398税込7,038
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5
  • 豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和用生爪(油圧・空圧用)

    IZS
    4,198税込4,618
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C
  • 豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕 IZS

    豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕

    IZS
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C
  • 豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和用生爪(油圧・空圧用)

    IZS
    4,198税込4,618
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5
  • 豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS

    豊和用生爪(油圧・空圧用)

    IZS
    3,398税込3,738
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45C
スクロールチャック