絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ワルター・タイテックス・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・TRUSCO・RS PRO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・プラス工具・RUKO・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 面取りカッター

1,976件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 137S リーマー RIDGID(日本エマソン)

    137S リーマー

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • Hexカウンターシンクハンドル(ビット付) エスコ

    Hexカウンターシンクハンドル(ビット付)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1セット
    翌日出荷
    カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
  • Hexカウンターシンク(HSS) エスコ

    Hexカウンターシンク(HSS)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1セット(6本)
    翌日出荷
    鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
    仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本
  • 90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ

    90° 防振3枚刃カウンターシンクセット

    TZ
    19,980税込21,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
  • 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)材質HSS(ハイス)先端形状90°全質量(g)約105六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    9,790税込10,769
    1本
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1本
    翌日出荷
  • 12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    6,490税込7,139
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効長(mm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)41有効長(mm)10最大径(Φmm)10.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効径(Φmm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート) エスコ

    19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート)

    エスコ
    7,690税込8,459
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:19.0、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート) エスコ

    15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:15.0、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・RUnaTECコート) エスコ

    12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・RUnaTECコート)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0先端形状90°
  • 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・RUnaTECコート) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・RUnaTECコート)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ

    15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:15.0、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS) エスコ

    12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)

    エスコ
    4,380税込4,818
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0先端形状90°
  • 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS) エスコ

    10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ

    12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0先端形状90°
  • 10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ

    10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ

    6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0先端形状90°
  • 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0先端形状90°
  • 11-26mm カウンターシンク(12mm軸・HSS) エスコ

    11-26mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    翌日出荷
    アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
    ヘッド径(Φmm)28適合寸法(mm)11~26
  • ボード面取り専科 千吉

    ボード面取り専科

    千吉
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    これ1つでボード削り・面取りが出来ます。刃の取替えはワンタッチです。市販のカッターLが使用できます。ヤスリの刃はステンレスですので、丸洗いOKです。本体はプラスチック製の軽量設計です。長時間の作業でも疲れず、スムーズに削れる引き削りタイプで作業時間の短縮と高精度な加工ができます。
    用途ボード削り・面取り作業。仕様実用新案登録取得済材質本体:ポリカーボネート樹脂 刃:ステンレス幅(mm)55厚さ(mm)22質量(g)180全高(mm)250
  • HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    52,980税込58,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
  • HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    42,980税込47,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    32,980税込36,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷
    テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

    WEBA
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター