絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ワルター・タイテックス・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・TRUSCO・RS PRO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・プラス工具・RUKO・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 面取りカッター

1,976件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイダーバー110 ノガ

    スパイダーバー110

    ノガ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9025材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー替刃 ノガ

    スパイダーバー替刃

    ノガ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000材質ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90° ウォーターミルズ

    WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90°

    ウォーターミルズ
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
  • WM手動カウンターシンクセット ウォーターミルズ

    WM手動カウンターシンクセット

    ウォーターミルズ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    切刃形状その他
  • WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズ

    WM 穴付カウンターシンク90°

    ウォーターミルズ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他
  • 表裏面取りカッター THECUT

    表裏面取りカッター

    THECUT
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
    用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
  • ホビーファイルセット Strong Tool

    ホビーファイルセット

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    金属・樹脂・木材などのバリ取り、面取りなどの小細工用に最適です。
    用途平型:平面加工、半丸型:曲内面の加工・角の加工、丸型:丸穴などの加工、角型:直交する2面の加工など、三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工などトラスコ品番837-6157タイプ鉄工用種類平型・半丸型・丸型・角型・三角型切刃形状その他
  • 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティングのカウンターシンクです。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS刃数1先端角(°)90切刃形状1枚刃
  • 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)

    1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60°

    PROCHI(プロチ)
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティングのカウンターシンクです。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
  • 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    多刃 カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
    用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。先端角(°)90切刃形状その他
  • 穴付き カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    穴付き カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS先端角(°)90切刃形状その他
  • MTシャンク カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)

    MTシャンク カウンターシンク 60°

    PROCHI(プロチ)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
    用途面取り加工用。
  • HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)

    HSS カウンターシンク90°

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。
    用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。材質HSS刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • マイクロストップナイロンインサート ATI

    マイクロストップナイロンインサート

    ATI
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スキンを保護する部品です。
    用途航空機のメンテナンス用質量(g)4タイプマイクロストップのスカート用切刃形状その他
  • マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節 ATI

    マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節

    ATI
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005
  • マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節 ATI

    マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節

    ATI
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    NATOストックナンバーを取得しています。 航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3111質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.003
  • マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節 ATI

    マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節

    ATI
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
  • マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.0005”調節 ATI

    マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.0005”調節

    ATI
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用仕様3/8-24雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3129質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.005
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
  • 凸面セラカット ノガ

    凸面セラカット

    ノガ
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
    付属品ブレードCR2200仕様セラカットハンドルCR2100付トラスコ品番798-2615材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック切刃形状その他適合ハンドルCR2100
  • ミニ凸面セラカット ノガ

    ミニ凸面セラカット

    ノガ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。
    付属品ブレードCR1550トラスコ品番818-7076材質セラミックブレード切刃形状その他適合ハンドルCR1400適合替刃CR1550
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    材質切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9057材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃全長(mm)40質量(g)6先端角(°)90先端径(mm)1.3表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃シャンク径(mm)4有効刃径(Φmm)4.3
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9154セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質ハイス(HSS)刃数3枚刃質量(g)457先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • 4-18mm 外径面取ツール エスコ

    4-18mm 外径面取ツール

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207VF-50切刃形状その他
  • 8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク エスコ

    8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827WA-8切刃形状その他
  • 6.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク エスコ

    6.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827WA-6切刃形状その他
  • 12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク エスコ

    12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827WA-12切刃形状その他
  • 10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク エスコ

    10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827WA-10切刃形状その他
  • 6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク エスコ

    6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827WA切刃形状その他
  • 28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS) エスコ

    28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS)

    エスコ
    7,970税込8,767
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827E-28切刃形状3枚刃
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

    THECUT
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター