絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(125)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(186)
- 70~80未満(143)
- 80~90未満(89)
- 90~100未満(53)
- 100~120未満(95)
- 120~140未満(63)
- 140~160未満(55)
- 160~180未満(25)
- 180~200未満(21)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- ワルター(705)
- タイテックス(693)
- 富士元工業(62)
- エスコ(51)
- WEBA(46)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- TRUSCO(17)
- RS PRO(16)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- RUKO(10)
- PROCHI(プロチ)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ワルター・タイテックス・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・TRUSCO・RS PRO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・プラス工具・RUKO・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
モミメン
富士元工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)110質量(g)140先端角(°)60シャンク長(mm)85刃径(Φmm)1.2~11.88適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃シャンク径(mm)16最大面取径(Φmm)Φ11.88
リャンメンカットR
富士元工業¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から30日以内出荷チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チビエコ2
富士元工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
チビエコ
富士元工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
モミエコ
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダーアーム
富士元工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
ヤングメン
富士元工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。仕様【ロックピン】M-1材質鋼刃数1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
カウンターシンク内径・外径面取り用
ノガ¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から5日以内出荷パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンクセット
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1セット(6本組)ほか当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク(外径面取り用)
ノガ¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク(内径面取り用)
ノガ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
超硬カウンターシンク
ノガ¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。仕様3枚刃材質超硬(K20)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷から13日以内出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
プロトティップC面取り用ヘッドカッター
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1セット(2本)翌々日出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
モミメンnano
富士元工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。トラスコ品番361-6258刃数1全長(mm)82質量(g)26.5先端角(°)90適合チップENGX040102切刃形状1枚刃シャンク径(mm)8
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンクセット
イリックス¥41,980税込¥46,1781セット(4本)翌々日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他
カウンターシンクセット
イリックス¥39,980~税込¥43,978~1セット(6本組)ほか当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他
バーディカット
富士元工業¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
イーグルカット
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
マルチアングルミル
富士元工業¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から翌々日出荷角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
ウラトリメン - C
富士元工業¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
カウンターシンクセット(TiAlNコーティング)
イリックス¥32,980~税込¥36,278~1セット(6本組)ほか当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9
RスペシャルJr.
富士元工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
RヌーボーJr.
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
RCンドカッター
富士元工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
リャンメンカット・V
富士元工業¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から30日以内出荷チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他