カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

エルボキャップ 1ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。材質樹脂製
けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661個6日以内出荷感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
ねじなしポリエチライニング鋼管
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E
保護カバー(セパレータ付)
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
配管アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥38~税込¥42~1個4日以内出荷配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
盤用コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から6日以内出荷分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。JIS規格JIS C8412適合規格(PS)E適合CD管用
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
八角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
アップコン大型四角取付金具
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041個欠品中中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。付属品金具×2個、ナット×2個
アウトレットボックス用止めねじ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷カバー取付用小ねじ用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
島田電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95~税込¥105~1個当日出荷から6日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
ノーマルベンド(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
SPフレキ管支持金具
ネグロス電工¥199税込¥2191台4日以内出荷取り付けは工具不要でワンタッチ。 樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。材質ジオメット処理適合吊りボルトW3/8適合管外径(Φmm)24~27.8
コンビネーションカップリング
古河電工(古河電気工業)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)翌々日出荷プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。寸法L(mm)101適合サイズCD-36/VE-36寸法A1(mm)53寸法A2(mm)49
タフロックフレーム
ネグロス電工¥5,998~税込¥6,598~1組3日以内出荷から15日以内出荷中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
Bボックス
日動電工¥259税込¥2851個60日以内出荷スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
ねじなしノーマルベンドA型 E19
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841台4日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。接続にはねじなしカップリングをご使用ください。鋼製溶融亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.12寸法L(mm)135呼びE19寸法D(mm)19寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応