カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
MAS-N45°アングルコネクター
ネオフレックス¥539~税込¥593~1個3日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥97~税込¥107~1個当日出荷から7日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
プラフレキ CDカップリング
古河電工(古河電気工業)¥769~税込¥846~1パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
ハブアダプタ
岩崎電気¥759税込¥8351個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
B形銅スリーブ 硬銅単線用
大阪電具(ODK)¥6,498~税込¥7,148~1セット(100個)翌々日出荷から3日以内出荷高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。構成単線仕様捻回数/2回
厚鋼用ストレートパイプコネクタ
大阪電具(ODK)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
エルボキャップ 2ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。材質樹脂製
エルボキャップ 1ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。材質樹脂製
けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661個6日以内出荷感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
ねじなしポリエチライニング鋼管
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)長さ(m)3.66厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック適合規格(PS)E
保護カバー(セパレータ付)
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。