絞り込み
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 200(1)
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(9)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類パイプ(15)
呼び径(B)
  • 1/2(7)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • ベンカン(99)
  • エスコ(50)
  • オンダ製作所(40)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33)
  • イノアック住環境(28)
  • 未来工業(26)
  • ノーブランド(22)
  • リビラック(14)
  • KMCT(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • TBC(タブチ)(10)
  • 森永エンジニアリング(10)
  • 東栄管機(9)
  • 前澤化成工業(9)
  • 大阪サニタリー(9)
  • 日本製鉄(8)
  • 日本プラスチック工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン VPWパイプ セキスイ

    エスロン VPWパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
    用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6742最高使用温度(℃)50管種VPW
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40管種VU
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)管種HI
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10管種HT
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 水道用エスロンパイプ VPW セキスイ

    水道用エスロンパイプ VPW

    セキスイ
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

    セキスイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10管種VU
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ管種HT-VP
  • HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイ

    HIパイプ(耐衝撃タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプグレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
  • 保温付エスロペックス セキスイ

    保温付エスロペックス

    セキスイ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
    長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
  • ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ

    ラクのびペックス コルゲートウォーム

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても9mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
    用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
  • エスロン HIパイプ セキスイ

    エスロン HIパイプ

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • エスロンエスロペックスCV セキスイ

    エスロンエスロペックスCV

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
    JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • エスロンエスロペックス(PEX) セキスイ

    エスロンエスロペックス(PEX)

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
    仕様巻外径/1m(参考)ホワイトJIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)100
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm セキスイ

    エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1束(2本)
    4日以内出荷
    枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)3200
  • エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)(基準寸法)5000
  • エスロハイパーAW コイル管 セキスイ

    エスロハイパーAW コイル管

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1巻
    60日以内出荷
    最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!
    呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)3120
  • エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。
    Z5000
  • エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm

    セキスイ
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。
    L5000
  • 架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV セキスイ

    架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1巻
    3日以内出荷
    エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
    長さ(m)45
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用形状プレーンエンド直管長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10
  • エスロン ACドレンパイプ 4000L セキスイ

    エスロン ACドレンパイプ 4000L

    セキスイ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)4000長さ(m)4

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ