絞り込み
材質
- 樹脂(9)
ブランド
- セキスイ
- オンダ製作所(40)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(26)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(4)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
- チヨダ(1)
「呼び径(A)」から絞り込む

保温付エスロペックス
セキスイ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥12,980税込¥14,2781巻3日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥12,980税込¥14,2781巻3日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥13,980税込¥15,3781巻3日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥13,980税込¥15,3781巻3日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径101巻長さ(m)45被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても9mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
エスロンエスロペックスCV
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)3日以内出荷から6日以内出荷高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
エスロンエスロペックス(PEX)
セキスイ¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)4日以内出荷分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。仕様巻外径/1m(参考)色ホワイトJIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)100
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
セキスイ¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)5000
エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1束(2本)4日以内出荷枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。有効長Z(mm)3200
エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。有効長Z(mm)(基準寸法)5000
エスロハイパーAW コイル管
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻60日以内出荷最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)3120
エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。Z5000
エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm
セキスイ¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。L5000
架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1巻3日以内出荷エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。長さ(m)45