絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 11500(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- マキタ(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- コンパクトツール(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 長輝ライトテック(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- DEWALT(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SK11(1)
- WORX(1)
- SI(1)
- FINIXA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

コードレスランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。用途木材、金属の研磨車磨きセット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])10000~23000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応