絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(1)
パッド寸法(mm)
- Φ95(1)
- Φ123(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- -(1)
充電時間
- 6時間以上(1)
ペーパー寸法(mm)
- Φ125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
- 11000(1)
7500・11000
ブランド
- コンパクトツール
- マキタ(13)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 長輝ライトテック(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- DEWALT(1)
- SK11(1)
- WORX(1)
- SI(1)
- FINIXA(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- RUPES(1)
- TOOLS LIFE(1)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)

12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
疑似シングルアクションサンダー
コンパクトツール¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125