カテゴリ
絞り込み
モニターサイズ
解像度
- 296×128(5)
- 344×1440(20)
- 400×300(5)
- 1024×600(6)
- 1024×768(20)
- 1280×400(3)
- 1280×800(6)
- 1280×1024(34)
- 1600×900(4)
- 1920×1080(474)
- 1920×1200(39)
- 1920×1280(4)
- 2560×1080(9)
- 2560×1440(114)
- 2560×1600(6)
- 3440×1440(6)
- 3840×2160(199)
- 3840×2560(4)
- 5120×1440(6)
- 5120×2880(3)
- 解像度をもっと見る
入力端子
- DC(7)
- DisplayPort(562)
- DVI(57)
- HDBaseT(13)
- HDMI(943)
- HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック(1)
- HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子(2)
- MHL(4)
- miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2(1)
- RCA(30)
- RGB(VGA)(143)
- S端子(1)
- USB(477)
- USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1(2)
- その他(71)
- イヤホンジャック(4)
- ステレオミニジャック(196)
- ミニD-Sub 15ピン(134)
- 搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子(2)
アスペクト比
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
- 500:1(8)
- 600:1(4)
- 700:1(11)
- 800:1(35)
- 1000:1(392)
- 1100:1(5)
- 1200:1(80)
- 1300:1(76)
- 1500:1(124)
- 1800:1(65)
- 2000:1(26)
- 3000:1(57)
- 3500:1(10)
- 4000:1(37)
- 5000:1(19)
- 100000:1(8)
- 1500000:1(14)
- 5000000:1(4)
- 20000000:1(5)
- 100000000:1(4)
- コントラスト比をもっと見る
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(265)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
- EPSON(105)
- サンワサプライ(74)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- Philips(64)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- EIZO(54)
- BenQ(ベンキュー)(51)
- Acer(エイサー)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Pixio(33)
- Dell Technologies(32)
- シャープ(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・サンワサプライ・I ・O DATA(アイオーデータ)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Philips・StarTech.com・LG・キクチ科学研究所・EIZO・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LAMP(スガツネ工業)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・iiyama(イイヤマ)・Pixio・Dell Technologies・シャープ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式
グリーンハウス¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷2台のモニターを縦に並べて設置できるロングポール仕様のデュアルモニターアームです。縦長の表示領域を活用したプログラミングや資料作成、監視画面の常時表示など、効率的なワークスペースづくりをサポートします。もちろん、一般的な横並びレイアウトにも対応しているため、用途や作業内容に合わせて柔軟なレイアウトを実現できます。メカニカルスプリング式を採用し、モニターの位置や高さを軽い力でスムーズに調整可能。ロングポールにより高さ調整の自由度が高く、理想的な目線位置にモニターを配置できます。長時間のデスクワークでも快適な姿勢を維持しやすく、作業効率の向上にも貢献します。また、モニターをデスクから浮かせて設置することで、限られたデスクスペースを有効活用。キーボードや周辺機器の設置スペースを確保し、すっきりとした作業環境を実現します。さらに、ケーブルガイド付きで配線もきれいに整理できるため、見た目にもスマートです。デュアルモニター環境で生産性を高めたいビジネスユーザーやクリエイター、トレーダー、プログラマーにおすすめの一台。縦2画面対応ならではの作業領域と高い調整性能で、快適かつ効率的なデスク環境を構築できます。
モニターマウント193000042C11
LAMP(スガツネ工業)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。トラスコ品番224-9012RoHS指令(10物質対応)対応
モニターマウント193000030C11
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。トラスコ品番224-4221RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-TLG型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーで行います。(25mmピッチ/4段階)急落下防止のため、フリクション機能を設けています。モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。適応モニターサイズ:12~22.9インチ(約10kgまで)です。トラスコ品番225-0403RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットホルダー193000052C66
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷固定するタブレットに合わせて長さ調整が可能です。用途IT化を進める生産現場、工場に。付属品六角穴付ボルトM5×20、平座金 呼び5トラスコ品番225-0496材質ホルダー・アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプモニターマウント193000052C11
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。トラスコ品番224-2651RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードトレー193000038C66
LAMP(スガツネ工業)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷トレーの角度を上下90°調整することができます。用途IT化を進める生産現場、工場に。トラスコ品番224-9019材質キーボードトレー:鋼、アーム1、2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3・パイプ1、2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)、キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
27インチゲーミングモニター【27KG3X1bmipx】
AOpen(エイサー)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。質量(kg)スタンド有:約4、スタンド無し:約3.5色表示色:1677万色、色再現性:sRGB 96%、可視角度:水平178°垂直178°消費電力(W)最大48、通常24、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:614×479×170、スタンド無:614×363×47機能VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。、OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比1000:1解像度1920×1080フルHD@200Hz応答速度1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.)入力端子HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子入力周波数(Hz)水平:31k-222k(HDMI/DisplayPort) 垂直48-200(HDMI/DisplayPort)外観チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載、VESAマウント75*75mmプラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)パネル27型IPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】
AOpen(エイサー)¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。質量(kg)スタンド有:約2.7、スタンド無:約2.4色表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°消費電力(W)最大30、通常18、スタンバイ0.5、オフモード0.3電源AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:539×418×170、スタンド無:539×320×41機能VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。、OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比1000:1解像度HDMI/DP:1920×1080@200Hz応答速度1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.)入力端子HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子入力周波数(Hz)水平:31k-222k(HDMI/DisplayPort) 垂直48-200(HDMI/DisplayPort)外観チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載プラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)パネル23.8型ワイドIPSパネル、非光沢、バックライトLED輝度(cd/m2)250
ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 15.6型モバイルモニター
ITPROTECH¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷本商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、15.6 型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、15.6インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 液晶サイズは、15.6型ディスプレイを採用しています。 高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA液晶パネル15.6型 IPS液晶 ノングレア(非光沢)解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1スピーカー2W×2コントラスト1000:1発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60(固定)輝度(cd/m2)280
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4
DMM.make¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷会議室など移動が多い場所向け(4段階高さ調整・カメラ穴あり)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7
DMM.make¥73,980税込¥81,3781セット翌々日出荷工事なしで壁掛け風に省スペースで置きたい方向け(7段階高さ調整)
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL
DMM.make¥78,980税込¥86,8781セット翌々日出荷スタイリッシュなデザインで配線を隠したい方向け
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L
DMM.make¥72,980税込¥80,2781セット翌々日出荷家具のようなデザイン性と安定感を両立したい方向け
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L
DMM.make¥68,980税込¥75,8781セット翌々日出荷部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14
DMM.make¥76,980税込¥84,6781セット翌々日出荷工具なしで細かい高さ調整をしたい方向け(14段階高さ調整)
PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色ピンクゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色ホワイト耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色シャンパンゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
PS3S Wave Beige モニターアーム シングル
Pixio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色ブラック耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1
DMM.make¥53,980税込¥59,3781セット翌々日出荷壁に直接穴をあけて完全に固定したい方向け(要工事)
PX278 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷その他Adaptive Sync色ピンクゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
PX278 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷その他Adaptive Sync色シャンパンゴールド外形寸法(mm)614.8×461.7×210.9本体質量(kg)4.4コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度350 nits (Max)解像度2560×1440p色再現性135.76% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ27 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)180HDR対応○
PX249 Wave Pink Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷その他FreeSync色ピンクゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
PX249 Wave Champagne Gold ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)
Pixio¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷その他FreeSync色シャンパンゴールド外形寸法(mm)542×425×180本体質量(kg)3コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°輝度300 nits (Max)解像度1920×1080p色再現性116.78% sRGB応答速度1ms (GTG)VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3Wx2画面サイズ23.8 inchパネルFast IPSリフレッシュレート(Hz)240HDR対応○
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー
BenQ(ベンキュー)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷表示色1670 万色解像度1920×1080視野角178°/178°応答速度5 ms画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネルIPSリフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)250
BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター
高橋国際商事¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷Wi-Fi接続で様々な動画アプリの視聴ができるOS搭載プロジェクターです。最大120インチの大画面、180°角度調整ができるから壁でも天井でもどこでもスクリーンになります。手軽に持ち運びできる軽量コンパクトサイズ。リモコン付属でアプリ切替も簡単です。付属品リモコン(動作確認用単4×2付属)、L型HDMIケーブル、ACアダプター、クリーニングキット、取扱説明書仕様【通信】Wi-Fi:Dual2.4G/5G、Bluetooth:BT5.2、ミラーリング:Tvcasting/MiraCast/DLNA質量(g)約357電源入力:AC100V50/60Hz 1.5Amax 出力1:DC36V0.95A、出力2:DC12V1.0A 消費電力:43W表示解像度:1280×720ピクセル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85.5×164×10入力信号対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセルメモリー対応芸部:USBメモリー(1TB迄/FAT32)コントラスト比1500:1スピーカー3W(モノラル)対応フォーマット動画:MVC,MPEG-1/2/4,VC-1,AVS+,MPEG,AV1,VP9,H.264,H.265-10 音声:MP3,OGG,FLAC,APE端子搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子OSAndroid13、プロセッサ:Amlogic T950D4、GPU:Mali G31、RAM:1GB、ストレージ:8GB明るさ(Lm)150ANSI投影方式画面サイズ:40-120インチ、投影距離:0.82-2.35m
ネオハンガー
ホリエ金物¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷天吊タイプのテレビアームです。 VESA規格に準拠し、75×75 と 100×100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付可能です。 レール付でテレビが左右に動き、回転・チルト可能で液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。 テレビが不要のときは、上方に収納でき、テーブルを広く使うことが可能です。
ネオアーム
ホリエ金物¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷壁面固定タイプの3軸テレビアームです。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。VESA規格に準拠し75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます
ネオアーム
ホリエ金物¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷スタンドタイプの3軸テレビアームです。VESA規格に準拠し、75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。ポール部に25mmきざみで目盛がついていますので、位置合わせも簡単です。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。ベース取付について、剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
<ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト
アーキサイト¥1,610税込¥1,7711個5日以内出荷モニターアームの取り付け時、デスク天板とクランプの間に挟む補強プレートです。天板にかかる負荷を分散し、デスクの歪みやたわみを軽減。アームを安定して固定できます。また、デスク表面が滑りやすい場合でも、固定力を高め、アームのズレを防ぎます。厚さ約4mmのプレートをデスク天板とモニターアームの間に挟むことで、重量負荷を効果的に分散します。これにより、デスク天板の歪みや損傷を防ぎ、デスクをしっかりと補強します。天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。さまざまなタイプのデスクに取り付けが可能です。デスクとの安定性を高め、大切なデスクへの傷つきを防ぎます。本製品の滑り止めシートは、お客様ご自身で後から貼り付けていただく仕様になっています。
KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター
KOORUI¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷KOORUI G2511Xは24.5インチ IPS 240Hz FHDゲーミングモニターです。 240Hzのリフレッシュレートと高速IPSパネルで、動きのぼやけや画面の破れを軽減する、流動的で反応の良いゲームプレイを体験できます。 この24.5インチのゲーミングモニターは、スムーズなビジュアルとより速い反応時間を提供し、FPS、レース、eスポーツゲームで競争力を与えます。 1msのGTG応答時間で、この240Hzゲーミングモニターはゴーストとモーショントレイルを最小限に抑え、ペースの速いゲームで正確なターゲティングとスムーズなアクションを保証します。 競争力のあるPCゲーム、eスポーツトーナメント、高速ゲームプレイに最適です。 低ブルーライトとちらつきのないアイケア技術を採用したこのコンピューターモニターは、長時間のゲームや仕事中の目の疲れや疲労を軽減します。 長時間のゲーム、オフィスワーク、ストリーミング、日常使用に最適で、目の快適さを保護します。 HDR400サポートと99%sRGB広色域を特徴とするこのFast IPSモニターは、鮮やかな色とリアルなディテールを提供します。 臨場感あふれるゲーム、映画、クリエイティブな作品を、コントラストとリアルなビジュアルで楽しめます。 2つのHDMI 2.0ポートとDP 1.4を備えたこのゲームモニターは、PC、PS5、Xbox、ノートパソコン、ゲーム機に簡単に接続できます。 Adaptive Syncは画面の破れを抑え、VESA 75x75のサポートとチルト調整により、柔軟なセットアップと快適な視野角を提供します。本体寸法(mm)560×331×58.39(スタンドなし)本体質量(kg)2.69(スタンドなし)最大解像度FHD(1920x1080)応答速度1msスピーカーなしバックライトLEDバックライトパネル24.5インチ走査周波数最大240Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1パネル種類Fast IPS表面仕様非光沢(アンチグレア)HDR対応HDR400対応
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL
BenQ(ベンキュー)¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。最大静圧(mmH2O)2.92表示色約10.7億色密度110 ppi光沢グレアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画面仕様有機ELリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)200(HDR時最大400)
カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応
BenQ(ベンキュー)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷SW272QN|27インチ WQHD 写真・動画編集向け寸法(mm)ファン(フロント):140×140×厚さ25ピッチ(mm)画像:0.233表示色約10.7 億色応答速度GtG 5ms入力端子[映像] USB-C(90W給電)x 1 HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 1密度109ppiUSBポート数(映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1, Downstream) x 2 USB-B (Upstream) x 1 SDカードスロット光沢Nano Matte Black (ノングレア)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN
BenQ(ベンキュー)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷最大解像度WQHD(2560 x 1440)表示色約1,677万色光沢ノングレアRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)350
21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証)
Dahua¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷スタイリッシュな超狭額ベゼルデザイン。どこから見ても美しい、上下左右178°の広い視野角。リアルで鮮やかな映像美を再現する、高精度デジタル画像処理。入力インターフェースはHDMI、VGAに対応。画面のズレやカクつきを抑え、滑らかな動きを実現する100Hzの高リフレッシュレート質量(kg)2.05消費電力(W)14サイズ(inch)21.45最大消費電力(W)16コントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241電源(DC-V)12画面表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)解像度1920×1080保証期間3年応答速度10ms入力端子HDMI/VGA視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラックバックライトELEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284×41.2パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
小型ディスプレイ用壁掛金具TV型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームLA2-9型
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
モニターアームLA2-8型
LAMP(スガツネ工業)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。トラスコ品番224-4253
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800