絞り込み
モニターサイズ
解像度
アスペクト比
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,929件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーアンプリファイアー YAMAHA(ヤマハ)

    パワーアンプリファイアー

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。シリーズ最高の1200W x 2(4Ω)/ 1000W x 2(8Ω)を誇るハイパワーモデル。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-68
  • 小型アーム2軸タイプ モダンソリッド

    小型アーム2軸タイプ

    モダンソリッド
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
    仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。タイプ壁取り付け耐荷重(kg)0~8VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数2アズワン品番67-7763-31
  • 壁掛け固定金具 耐荷重最大80kg I ・O DATA(アイオーデータ)

    壁掛け固定金具 耐荷重最大80kg

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。
    用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)80液晶モニター1アズワン品番68-4224-14対応インチサイズ65~85
  • 液晶ディスプレイ ディープブラック・ノングレアコーティング 65型/3840x2160/HDMI/ブラック SONY(ソニー)

    液晶ディスプレイ ディープブラック・ノングレアコーティング 65型/3840x2160/HDMI/ブラック

    SONY(ソニー)
    319,800税込351,780
    1個
    翌日出荷
    【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。 明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。 映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。 700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。 【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。
    仕様コード番号:SO10QAE※ご注文後のキャンセルができない商品でございます表面処理ノングレアコントラスト比1200:1、600000:1(ダイナミック)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックアズワン品番67-7874-15モニターサイズ65型
  • 液晶ディスプレイ ディープブラック・ノングレアコーティング 55型/3840x2160/HDMI/ブラック SONY(ソニー)

    液晶ディスプレイ ディープブラック・ノングレアコーティング 55型/3840x2160/HDMI/ブラック

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。 明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。 映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。 700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。 【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。
    仕様コード番号:SO10QAF※ご注文後のキャンセルができない商品でございます表面処理ノングレアコントラスト比1200:1、600000:1(ダイナミック)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックアズワン品番67-7874-16モニターサイズ55型
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり 富士通

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

    富士通
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:18W
    仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.248×0.248mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●スピーカー:あり 2.0W×2●本体サイズ(H×W×D):501mm(W)×212mm(D)×343mm(H)●本体重量:約3.2kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:18W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort色(本体)ブラックアズワン品番68-4219-81モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)4.9サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR364:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリーNO輝度(cd/m2)350
  • アクティクト ディスプレイスタンド<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクティクト ディスプレイスタンド<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    69,980税込76,978
    1台
    25日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き エレコム

    リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
    用途Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。 。シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。 。サラサラとした手触りで快適に操作できます。 。収納に便利なフック穴が付いています。 。水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 。平らな場所に安定して置ける脚付きです。 。ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。 。カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。適合【リモコン】Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)材質シリコンブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177×42×20※フック穴含む
  • 液晶レーザープロジェクター(短焦点) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(短焦点)

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。160Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.1 x2(160Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(160Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
    付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプタ/マニュアル/ VESA用スペーサー/保証書仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.182mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 2.5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比3000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル応答速度OD:7ms(GtoG)/ MPRT 1ms入力端子DP×2、HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節あり「130」mm使用湿度(%RH)10% - 90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350 cd/m2モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAパネルフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x7mm)リフレッシュレート(Hz)160角度調節あり
  • 55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ

    55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

    シャープ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ55V型パネル駆動方式ADA
  • 50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ

    50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

    シャープ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比5000:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。
    表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
  • ホームシアタープロジェクター Aladdin Marca  Misty Gold XM03F アラジン

    ホームシアタープロジェクター Aladdin Marca Misty Gold XM03F

    アラジン
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●MEMC:有●RAM:2GB●システム情報:Aladdin OS●ディスプレイチップ:0.33''●ディスプレイ技術:DLP●ミラーリング:Miracast/DLNA/Airplay●投写方式:正装正投●投射率:0.21:1●遅延:ゲームモード28ms●推奨投影サイズ:80''-120''セット内容電源ケーブル×1電源アダプタ×1乾電池×1リモコン×1取り扱い説明書及び保証書×1寸法(mm)427×263×119質量(kg)5.31色域:DCI P3-82.48%カバー率形式サポートオーディオ形式:中高音スピーカー2 8W +低音スピーカー1 15W(実用最大出力31W)Dolby Digital Plus/DTS-HD/DTS Studio Sound電源100~240V,50~60HZ消費電力≦180WACレンズ高透光蒸着レンズ光源LED+レーザー輝度1000ANSI主な用途家庭用使用CPUMT9669フォーマット形式サポートフォーマット:HDR 10/HLGスピーカーHarman Kardonノイズレベル<32db@1mBluetoothBluetooth 5.1/低消費電力Wi-Fi2.4GH/5GH,802.11a/b/g/n/ac投影方式単板DLP(TM)方式ストレージ16GB入力ポートHDMI 2.1×2(HDMI2対応eARC)USB 2.0×2DC×1
  • 【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO

    【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
    付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250最大消費電力(W)222コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3440×1440(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度標準値:5ms(中間階調域)スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80Webカメラ500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応取付穴ピッチ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比21:9走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz入出力端子【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)モニターサイズ34.1型(86.7cm)パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300(標準値)
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ホワイト/スピーカー:無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ホワイト/スピーカー:無/2年保証

    JAPANNEXT
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240質量(kg)約4.7高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付)奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付)使用温度(℃)5~40サイズ(inch)28表面処理非光沢定格消費電力(W)最大36、通常23、省エネ18、スタンバイ1最大応答速度OD:2ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比1000:1画素ピッチ約0.161mm表示色10.7億色/sRGB100%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、DP×2VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm)スピーカーNO色(本体)ホワイトバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル/昇降 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル/昇降

    iiyama(イイヤマ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
    表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度3840×2160入力端子(デジタル)HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VA
  • 電子黒板 レグザキャンパス REGZA

    電子黒板 レグザキャンパス

    REGZA
    450,000税込495,000
    1台
    3日以内出荷
    Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
    付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ65型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN×1
  • 液晶ディスプレイ 0.96インチ TFT 80 x 160 MIDAS

    液晶ディスプレイ 0.96インチ TFT 80 x 160

    MIDAS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Midas 0.96 インチ TFT ディスプレイの解像度は 80 x 160 で、縦向きです。このディスプレイの輝度は 350cd/m 2 で、RGB の外観があります。このディスプレイは、ST7735S コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
    仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●インターフェースタイプ:SPI●解像度:80 x 160●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:10.80 x 21.70mm●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●AC/DC入力電圧:dc●寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:70℃●照度:350cd/m2●動作温度レンジ:-20℃ → 70℃●コード番号:225-6208アズワン品番65-7249-25
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 ホワイト 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 ホワイト 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-216 ホワイト)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
  • エルゴトロン MXVシングルアーム用 グロメットマウントキット ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン MXVシングルアーム用 グロメットマウントキット

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    MXVモニターアームシングル用のグロメットマウントです。作業面の穴からアームを取り付け、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンMXV モニターアームシングルと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
    用途MXVモニターアーム用アクセサリ、グロメット取り付けセット内容グロメットプレート、ボルト、ナット、回転防止ネジ、六角レンチ取付方式グロメット保証期間10年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド ブラック 1.6~6.4kgまで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド ブラック 1.6~6.4kgまで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCを快適な目線に置くことができるスタンドです。目の疲れや首背中の疲労が軽減し、作業効率と生産性がアップします。コンスタントフォース技術により、少ない力でノートパソコンの位置調節が可能です。台座は360°左右に回転、画面を見やすい位置にスムーズに配置できます。お持ちのモニターと並べ、デュアルモニター構成にできます。ドッキングステーションやポートレプリケーターの有無なしにお使いいただけます。ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。ノートPCは別売です。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容スタンド本体、ケーブルタイ、滑り止めパッド、フックブラックタイプスタンド本体質量(kg)約1.6荷重範囲(kg)1.6~6.4保証期間3年間液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、チルト : 後方15°/前方25°調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約150
  • 58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ EIZO

    58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-9206-07アスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • プロジェクター用天吊り金具 MC.JLC11シリーズ Acer(エイサー)

    プロジェクター用天吊り金具 MC.JLC11シリーズ

    Acer(エイサー)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    製品に関するお問い合わせはこちらまで。天吊り対応する全てのAcer製プロジェクターに適応する天吊り金具セットです。
    仕様●パイプ角度調節:水平360°/上下±25°●取付耐荷重:20kg●商品に関するお問合せ先:日本エイサーカスタマーサービスセンター TEL 0570-016-868タイプ天吊り角度(°)±25(チルト)耐荷重(kg)20アズワン品番65-9219-45回転角度(°)360
  • ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS ASUS(エイスース)

    ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS

    ASUS(エイスース)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
    付属品Mini HDMI to HDMIケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ仕様搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78電源AC100~240V表面処理ノングレア型番MB16AHG寸法(cm)35.99×22.68×1.20(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):+15° ~ +35°コントラスト比1200:1液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度3ms(GTG)色(本体)BLACKRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万
  • USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイト

    USB給電式LEDモニターライト3色調光

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
    用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85ホワイト質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
  • PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    36,345税込39,980
    1個
    4日以内出荷
    PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。。白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
    仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm×461.7 mm×210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:135.76% sRGB表面処理非光沢本体質量(kg)4.45コントラスト比1000:1解像度2560×1440p応答速度1ms (GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
    表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり

    EIZO
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)セイレーングレーアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式

    iiyama(イイヤマ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    。21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ。投影型静電容量タッチ方式(USB接続)。10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応。Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能。Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能。AFコーティング(防指紋)付き。防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)。IPS方式パネル搭載により広視野角。フルHD 1920x1080サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(3Wx2)
    表面処理アンチフィンガープリントコーティングコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • HP Quick Release 2 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Quick Release 2

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
  • DLP方式 短焦点プロジェクター 3500lm/WXGA/HDMI/VGA/RCA/S端子 BenQ(ベンキュー)

    DLP方式 短焦点プロジェクター 3500lm/WXGA/HDMI/VGA/RCA/S端子

    BenQ(ベンキュー)
    100,900税込110,990
    1台
    8日以内出荷
    狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
  • Dell AIOマイクロ スタンド - MFS22 Dell Technologies

    Dell AIOマイクロ スタンド - MFS22

    Dell Technologies
    8,798税込9,678
    1台
    8日以内出荷
    Dell Pro オールインワン マイクロ スタンド - MFS22 ミニPCとモニターを一体化しデスク周りを、より広く、より美しく。スペース削減に最適なオールインワンスタンド。 <製品特徴> ・DellモニターとDell Pro Micro, OptiPlex Microを統合。デスクスペースを最大限に活用。 ・工具不要で取り付け可能。ケーブル管理スロットでデスク周りを常に整理。
  • 15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ

    15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式

    タッチパネルシステムズ
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    。解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
    表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
  • 0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB MIDAS

    0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB

    MIDAS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
    仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:27.30 x 27.30 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-20
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 19型 / 1280×1024 / D-sub・HDMI・DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / S×GA / IPS / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ)

    タッチパネル液晶ディスプレイ 19型 / 1280×1024 / D-sub・HDMI・DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / S×GA / IPS / 防塵防滴 / 抵抗膜

    iiyama(イイヤマ)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
    サイズ19型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ
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
30ページ目: 液晶モニター・液晶ディスプレイ 【通販モノタロウ】 パソコン/周辺機器