絞り込み
モニターサイズ
解像度
アスペクト比
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,929件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VESA変換金具 AURORA(共栄商事)

    VESA変換金具

    AURORA(共栄商事)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    取付VESAが600x400のディスプレイをご使用の際に。 VESA 800x600変換金具も受注生産で対応致します。
  • 抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。 手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。 工場や高温環境でもご利用いただけます。 また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。 ※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
    付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3規格XGA消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ブラック端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節
  • VESA対応収納ホルダー NBROS JAPAN

    VESA対応収納ホルダー

    NBROS JAPAN
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mm/300mm/400mmのVESA規格に対応 固定ネジ3種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
    付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質質量(g)約760寸法(幅W×奥行D)(mm)425×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装
  • VESA対応収納ホルダー NBROS JAPAN

    VESA対応収納ホルダー

    NBROS JAPAN
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mmのVESA規格に対応 固定ネジ2種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
    付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質質量(g)約420寸法(幅W×奥行D)(mm)212×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装
  • プロジェクター用吊ハンガー AURORA(共栄商事)

    プロジェクター用吊ハンガー

    AURORA(共栄商事)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ
    付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130質量(g)2.0kg最大積載量(kg)~12まで機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートポールスタンド両面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    スマートポールスタンド両面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
    質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ディスプレイ台 グリーンハウス

    アルミ製ディスプレイ台

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ディスプレイの下のスペースを有効活用でき、キーボードやマウスなどの収納に便利です。アルミ製のシンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチし、家庭での使用からビジネス用途まで幅広い場所で使用できます。耐荷重が20kgなので大型のディスプレイやテレビにも対応。
    材質アルミニウム耐荷重(kg)20本体質量(g)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×210×63液晶モニター1
  • 23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
  • 液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CV

    ASUS(エイスース)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
    付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709規格WQHD表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度2560×1440視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27型ワイドWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.233アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節
  • USB盗難防止カバー SONY(ソニー)

    USB盗難防止カバー

    SONY(ソニー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    サイネージ利用時のUSBメモリーを盗難から守る。ブラビア本体に貼り付けて、カバーをネジで固定するだけ。シンプルサイネージパック同梱のUSBユニットや、市販のUSBメモリーへのアクセスを抑止します。
  • 大型ディスプレイ用壁寄せスタンド SDS

    大型ディスプレイ用壁寄せスタンド

    SDS
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド 推奨搭載サイズ55~70インチ対応。 80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。 キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)3.6ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375耐荷重(kg)80(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整対応インチサイズ55~70
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)35タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • FORESIGHT VIEW専用 リモコン   YT-161 カシオ計算機

    FORESIGHT VIEW専用 リモコン YT-161

    カシオ計算機
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    FORESIGHT VIEW専用 リモコン
  • フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
    用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節
  • 液晶モニタアーム サンワサプライ

    液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
  • セキュリティボックス サンワサプライ

    セキュリティボックス

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
    用途サイネージ付属品鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4仕様■個口数:1個口■マンセル値:N1.0材質スチール+メラミン焼付塗装幅(mm)295ブラック奥行(mm)60使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×60×245(棚板未設置時)本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅300組立時間20分棚板あり組立人数1対応VESA規格100×100mm
  • 広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。 フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。 また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。 どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
    液晶パネルTFT25型ワイド付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5規格WUXGA消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2W+2W色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823アスペクト比16:10表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)映像入力アナログRGB、HDMI、Displayportパネル駆動方式IPS最大表示色1677万色角度調節
  • ロングモニターアームGS バウヒュッテ

    ロングモニターアームGS

    バウヒュッテ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
    材質アルミニウム、プラスチック、スチールブラック取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2以上、9以下(1アームあたり)表面処理粉体塗装天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
  • 壁掛け金具 EPSON

    壁掛け金具

    EPSON
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種EB-1485FT
  • 交換ランプ(LV-HD420/LV-X420用) Canon

    交換ランプ(LV-HD420/LV-X420用)

    Canon
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    LV-HD420/LV-X420用交換ランプ
  • 教材提示装置(書画カメラ) ナリカ

    教材提示装置(書画カメラ)

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    当日出荷
    1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
    付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
  • リモコン LV-RC12 Canon

    リモコン LV-RC12

    Canon
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    リモコン
    対応機種LV-WU360/LV-WX370/LV-X350/LH-WU350UST/LH-WX370USTアズワン品番65-2763-02
  • エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
  • UDディスプレイスタンド UD-NFS-01 日本フォームサービス

    UDディスプレイスタンド UD-NFS-01

    日本フォームサービス
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能可能ディスプレイ:60V型程度(40kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
    用途法人、文教向けワイドモデルモニターサイズTFT21.5型ワイドLED応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:20°/下:5°表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下178°、左右178°入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
  • プロジェクター台 ナカキン

    プロジェクター台

    ナカキン
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    3段階で高さ調節が可能。
    材質本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板質量(kg)6.5ホワイト耐荷重(kg)(等分布)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×600~800天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×360アズワン品番63-1827-84
  • 183-203mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ

    183-203mm モニターアーム(支柱取付用)

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    4日以内出荷
    付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
  • ディスプレイ サンワダイレクト

    ディスプレイ

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
    仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG、BMP、PNG、GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPEセット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源DC5V/2A定格消費電力(W)最大4.8解像度1024×600対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリスピーカー4Ω 2W ×2スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1フレームレート30fps以下アスペクト比16:9モニターサイズ7型
  • モニターアーム デュアル ガススプリング式 TRUSCO

    モニターアーム デュアル ガススプリング式

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
    用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
  • モニターアーム 機械式 TRUSCO

    モニターアーム 機械式

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
    用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具材質スチール質量(kg)2.5耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58VESA対応対応
  • メカニカルアーム書画カメラ M90UHD アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M90UHD

    アバー・インフォメーション
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラです。4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラ。光学14倍とデジタル23倍で最大322倍のズーム機能、フレームレートは最大60fps。HDMIをはじめ多彩な入出力ポートを搭載しており様々な使用環境に対応。
    画素数1300万画素アズワン品番64-9637-78
  • メカニカルアーム書画カメラ M11-8MV アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M11-8MV

    アバー・インフォメーション
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
  • メカニカルアーム書画カメラ M15W アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M15W

    アバー・インフォメーション
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
    付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書質量(g)688寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42撮影範囲A3対応(426×313mm)撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルフォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)画素数1300万画素フレームレート最大60fps
  • 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック) プリンストン

    広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 27型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック)

    プリンストン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPortを搭載した広視野角パネル採用の27型オフィス向けモデル。 本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味や コントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する27型のワイド液晶ディスプレイです。 DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。 液晶ディスプレイ製品をより安心してお使いいただくために、製品の保証期間を液晶パネルと バックライトを含めて5年間(ただし、使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラック画面サイズ27型アスペクト比16:9
  • 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ プリンストン

    8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
    画素数800万画素
  • CH クロマキースタンド IZUMI(イズミ)

    CH クロマキースタンド

    IZUMI(イズミ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    オンライン会議やテレワーク時の背景合成に最適なグリーンバック。ケース一体型クロマキースタンド。
    質量(kg)6全長A(mm)2100寸法(幅W×高さH)(mm)有効/生地:1800×1900ケース寸法(mm)1925設置方式床置き式アズワン品番64-9298-01
  • 手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 アスペクトフリーサイズ キクチ科学研究所

    手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 アスペクトフリーサイズ

    キクチ科学研究所
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比で投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
  • グラフィックボード ディスプレイ台 長尾製作所

    グラフィックボード ディスプレイ台

    長尾製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コレクションを美しく飾るグラフィックボード専用ディスプレイ台です。 「グラボをかっこよくディスプレイしたい」、「グラフィックボードを常に見ていたい」、「グラフィックボードの造形美をもっと愛でるべきである」 そんな方々に最適なグラフィックボード専用ディスプレイ台です。 グラフィックボードのデザインを邪魔しないシンプルデザイン 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。 サポートゴム搭載でグラフィックボードをより安定して飾る事が可能です。 グラフィックボードの形状に合わせて上下高さの微調整が可能です。 対応ボード長さは最短で160mmまでディスプレイが可能です。 フルハイト専用となります。 底面には滑り止め用ゴム足を付属し、ぐらつくことのない安定感を得られます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム足材質質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×130仕上黒色塗装
  • モニターアーム 13~32インチ 約9kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ロング ガス式 エレコム

    モニターアーム 13~32インチ 約9kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ロング ガス式

    エレコム
    11,990税込13,189
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
    用途■13インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■VESAマウントを液晶ディスプレイに取り付けて、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容アーム・VESAマウント・クランプ・クランププレート・グロメット上プレート・グロメット下プレート・グロメットノブ・グロメットネジ・ケーブルホルダー・六角レンチ(4mm)/(6mm)・説明書×各1、クッションパッド×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4、サラネジ×5材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度、ローテーション:±180度調節方式ガススプリング
  • 15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
    付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ